カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- CAL
- ASUS(エイスース)(1)
- CKD(33)
- FKD(フクダ精工)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- StarTech.com(3)
- プリンストン(1)
- モトユキ(1)
- ロジテック(2)
- 三菱マテリアル(2)
「ssd2-50」の検索結果
特価

CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9400
CAL¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9500
CAL¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500
CAL¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm