絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Figaro

Figaroのページです。Figaroは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gas sensor  Air Quality/VOC Figaro

    Gas sensor Air Quality/VOC

    Figaro
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensor module Figaro

    Sensor module

    Figaro
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様ガス検知:メタン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃NGM2611-E13メタンガスセンサモジュール. Figaro製のNGM2611は天然ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2611-E00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。このモジュールはEN50194とUL1484の性能要件に適合するよう設計されています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  Combustible gases Figaro

    Gas sensor Combustible gases

    Figaro
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • Gas sensor  Methane Figaro

    Gas sensor Methane

    Figaro
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ガス検知:メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 12.4mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  General Air Figaro

    Gas sensor General Air

    Figaro
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様●ガス検知:空気汚染物質●寸法:9.2 (Dia.) x 7.8mm幅(mm)9.2 (Dia.)質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  Carbon monoxide Figaro

    Gas sensor Carbon monoxide

    Figaro
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
  • ガスセンサ取り付けソケット Figaro Figaro

    ガスセンサ取り付けソケット Figaro

    Figaro
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様フィガロ技研ガスセンサ基板実装ソケット. フィガロ技研のガスセンサ用の頑丈な基板実装ソケット製品です。センサをしっかり保持し、100回以上の挿抜に耐えます。以下のタイプを取り揃えています。 SR2、TGS8xxガスセンサ用(6ピン) SR4、TGS8xxガスセンサ用(6ピン、ねじ止め用タブ付き) SR6、TGS24xx及びTGS26xxガスセンサ用(4ピン、ロックタブ付き) SR8、TGS38xxガスセンサ用(3ピン、極性付き)
  • Gas sensor  Hydrogen Methane Figaro

    Gas sensor Hydrogen Methane

    Figaro
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    仕様ガス検知:水素, メタン 、 寸法:12 (Dia.) x 13mm 、 重量:1.5g 、 動作温度 Min:-10 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  Methane/ CO Figaro

    Gas sensor Methane/ CO

    Figaro
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ガス検知:一酸化炭素, メタン●寸法:9.2 (Dia.) x 13mm高さ(mm)13質量(g)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  Halocarbons Figaro

    Gas sensor Halocarbons

    Figaro
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  Methane/LP gas Figaro

    Gas sensor Methane/LP gas

    Figaro
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  LP gas Figaro

    Gas sensor LP gas

    Figaro
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  Hydrogen Sulfide Figaro

    Gas sensor Hydrogen Sulfide

    Figaro
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ガス検知:硫化水素●寸法:20.4 (Dia.) x 16.5mm高さ(mm)16.5質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gas sensor  Sulfur Dioxide Figaro

    Gas sensor Sulfur Dioxide

    Figaro
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ガス検知:二酸化硫黄 、 寸法:20.4 (Dia.) x 16.5mm 、 重量:4.5g 、 動作温度 Min:-30 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensor module, LPM2610-D09, LP gas Figaro

    Sensor module, LPM2610-D09, LP gas

    Figaro
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様ガス検知:ブタン, プロパン寸法:27 x 12.5 x 14.1mm重量:2.8g動作温度 Min:0 ℃LPM2610-D09 LPガスセンサモジュール. Figaro製のLPM2610はLP (液化石油)ガスアラーム向けの較正済みセンサモジュールで、温度と湿度を制御したFigaroの施設で正確に較正されています。このモジュールは、アルコールなどの干渉ガスの影響を低減するフィルタを備えたTGS2610-D00ガスセンサを搭載しているので、LPガスに対する選択応答性が高くなります。EN50194とUL1484の性能要件に適合するように設計された内蔵サーミスタや、個別に調整する負荷抵抗を含む温度補償回路も搭載しています。. 工場較正済み 温度補償回路 動作電圧: 5 V コンパクトモジュールサイズ RoHS規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応