カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeit
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Arduino(1)
- CYPRESS(1)
- felio(ノア精密)(1)
- MICROCHIP(2)
- NXP(1)
- STMicro(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m48t86pc1」の検索結果
特価

EPROMプログラマ SKYPRO
Seeit¥33,980税込¥37,3781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:プログラマ / コピアインターフェース:USBプログラマー名:SKYPROプログラムされたメモリタイプ:EEPROM, FLASHSKYPRO EEPROM / フラッシュプログラマ. SeeitのSKYPROは、EEPROM、SPIフラッシュ、DataFlash、HCS、MCUなど、700以上のデバイス向けのプログラマ / コピアです。 ARM Cortex CPU32ベースのSKYPROは、高速プログラミングが可能です。 SKYPROをUSBポート経由でPCに接続するだけでよく、外部電源は必要ありません。 SKYPROは、スタンドアロンモードで使用すると、メモリをあるデバイスから別のデバイスに複製することができます。 2つのコンポーネントをZIF16ソケットに挿入すると、データが複製されます。. SKYPROキットの内容: プログラマ 基板用ソケット AVR ISPケーブル AVR ISPアダプタ USBケーブル ソフトウェアCD ユーザーマニュアル SKYPROプログラマの特長: ZIF16ソケット 対応するファイル形式: バイナリ、Intel (拡張) HEX、ROM 機能: 読み込み / 書き込み / ブランクチェック書き込み / 検証 / ブランクチェック / 複製 / 消去 2.5 → 5 Vの低電圧デバイスに対応 25Lxxxxチップを自動検出 スタンドアロンモードで別のチップにメモリを複製 量産モード Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista、Windows 7 / 8 / 10に対応 寸法: 188 x 115 x 34 mm 重量: 195 g USBポートの電源RoHS指令(10物質対応)対応