カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PULS
  • モノタロウ(1)
  • 内田洋行(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • スワロー電機(1)
  • 山金工業(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SIEMENS(1)
  • SPARKFUN(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「puls ubc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PULS UPS無停電電源 PULSPULS UPS無停電電源PULS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源 PULSPULS DINレール取付電源 / パネル取付電源PULS
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
PULS 予備モジュール PULSPULS 予備モジュールPULS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータPULS
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
PULS UPS制御ユニット PULSPULS UPS制御ユニットPULS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:24V dc●出力電圧 Max:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:バッテリ充電器●範囲:寸法●寸法:46 x 124 x 117mm●幅:46mm●リップルノイズ:120mV Pk-Pk●UL 60950-1、UL 508、IEC 60950-1. UL / UL認定(カナダ). Dimension Uシリーズ、DC-UPS. このDC-UPSコントローラは、電圧変動による停電をブリッジするために標準24 V電源に追加されるものです。 これにより、ダウンタイムや長い再起動サイクルによる損害を避けることができます。. マイルドチャージャーでバッテリ寿命を最適化 バッファモードで定電圧出力 バッファ時間 6分以上 @ 10 A、7 Ahバッテリ 入力 / 出力間で低電圧降下 50 %の電力リザーブ 出力過負荷に対する電気的保護 バッテリ品質設置テストを含む広範囲に及ぶバッテリ管理機能 広範囲に及ぶ高度診断機能及び監視機能 プラグアンドプレイでインストールや使用が簡単 リモート監視用リレーコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ