カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Simex
- SLIK(スリック)(80)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- brembo(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- SPARKFUN(2)
- STS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- トヨタ(5)
- リオン(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「slik」の検索結果

Simex 電子カウンタ LED 5 kHz, 10 kHz 6 パネル取り付け SLIK-N118シリーズ
Simex¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dcカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:LED入力タイプ:パルス、電圧接続タイプ:ねじリセット方法:自動、手動桁の数:6取り付けタイプ:パネル取り付け出力/インタフェース:リレー、RS485インターフェイスカウント方向:ダウン , アップ桁の高さ:13 mm最大カウント周波数:5 kHz, 10 kHz承認:CESLIK-N118ユニバーサルLEDカウンタ. SLIK-N118は、高度なプログラミングに対応したユニバーサルLEDカウンタです。 頑丈なIP67壁面取り付け型ハウジングに収められたこのカウンタは、過酷な環境で使用できるように設計されています。 このカウンタは、さまざまな設定(パルス又は方形)で動作する独立カウント入力を備えています。 追加プログラマブル入力は、カウント入力の基本関数を変更したり、クリアせずにカウントを保持したりできます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ メインプリセットプログラミングを制御するための5つのボタン 保護レベルを上げるため透明なカバーの下に配置されたキーボード バッチング機能 パルスカウント入力 x 2、プログラマブル関数入力 x 1 カウンタリセット入力 x 1 REL / OC出力 x 0又は2 デジタルデバウンシングフィルタ カウンタリセット源 x 4(手動、追加、自動、Modbus) RS485通信インターフェイス 無料の設定ソフトウェアS-ConfigRoHS指令(10物質対応)対応