カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- アルファ・エレクトロニクス
- アルファ(282)
- ALPHA(63)
- LEPLUS NEXT(5)
- Siretta(4)
- アルファ[販促](855)
- アルファピア(4)
- アルファフーズ(10)
- アルファメディカル(5)
- アルファ・ローヤル(43)
- アルファー食品(35)
- アルファ技研(10)
- タイテックス(93)
- プロト(4)
- ミドリ安全(36)
- メディアカバーマーケット(53)
- ラムマウント(5)
- レイ・アウト(10)
- ワルター(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「alpha」の検索結果

アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.8×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.8シリーズMA定格電力(W)0.3終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ
アルファ・エレクトロニクス(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)13寸法(mm)13×4×10ケース形状モールド高さ(mm)10奥行(mm)4シリーズMB定格電力(W)0.5終端スタイルThrough Holeテクノロジー金属箔
アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥8,298税込¥9,1281個当日出荷長さ(mm)10.6寸法(mm)10.6×4.5×19ケース形状モールド高さ(mm)19奥行(mm)4.5シリーズPD定格電力(W)1.5許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥3,698税込¥4,0681個当日出荷長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC抵抗(kΩ)5定格電力(W)0.3許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Holeリードピッチ(mm)5.08テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±2.5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMCY抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.3許容差±0.01%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)5.08温度係数(ppm/℃)±2.5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)7.5寸法(mm)7.5×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLC定格電力(W)0.25終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±5
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ長さ(mm)5.6寸法(mm)5.6×2.2×6.2ケース形状モールド高さ(mm)6.2奥行(mm)2.2シリーズFLA定格電力(W)0.125許容差±0.05%終端スタイルラジアルリードピッチ(mm)2.54温度係数(ppm/℃)±5
アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 4端子 PCWシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様注1: タイプPBの抵抗数値は、抵抗器から12.7 ±3.2 mm離れたポイントで保証 ただし、抵抗値が10 Ω以下の場合、5.08 ±0.6 mm離れたポイントで保証 注2: ヒートシンク: アルミシャーシ152.4 mm (L) x 101.6 mm (W) x 50.8 mm (H) x 1.0 mm (T). 高精度電力抵抗器、PCシリーズ. Alphaの高精度PCシリーズ抵抗器はヒートシンクを装備し、最大10 Wの定格に対応します。長さ(mm)40寸法(mm)40×20×5ケース形状モールド高さ(mm)5奥行(mm)20シリーズPCW定格電力(W)2許容差±0.5%終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-15テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)5
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MCシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷長さ(mm)7.9寸法(mm)7.9×2.3×8.3ケース形状モールド高さ(mm)8.3奥行(mm)2.3シリーズMC定格電力(W)0.3抵抗(Ω)1許容差±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Hole最大温度係数(ppm/℃)+15テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±15
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器 MPシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥8,298税込¥9,1281袋(10個)翌々日出荷仕様高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2ケース形状モールド高さ(mm)2奥行(mm)2.5定格電力(W)0.1許容差±0.05%動作温度範囲(℃)-65~+175温度係数(ppm/℃)±5