カテゴリ
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Klauke
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ek50ml」の検索結果
特価

充電式ハンディ圧着機
Klauke¥129,800税込¥142,7801個当日出荷付属品電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML)トラスコ品番115-0628幅(mm)93質量(kg)2高さ(mm)253奥行(mm)64出力(kN)15
充電式ハンディ圧着機 電池パック・充電器
Klauke¥26,980税込¥29,6781個当日出荷EK50ML専用バッテリーです。トラスコ品番435-3752電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2.5
Klauke 圧着ダイセット 50シリーズ
Klauke¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ:チューブ型ケーブルラグ●ケーブルサイズ:16-25 mm2●ポート数:2●シリーズ:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適RoHS指令(10物質対応)対応