カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ABA
- モノタロウ(5)
- AFAM(アファム)(9)
- JCS(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- アヴァンギャルド(2)
- TRIDON(2)
- FUJITSUBO(2)
- TRUSCO(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- BREEZE(1)
- SAWAKYU(1)
- MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「aba 11-17」の検索結果
特価

ABAホースバンド ノバ 9mm
ABA(16件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316
ABA(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。材質SUS316バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm
ABA(59件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304
ABA¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ SUS316 4個入
ABA¥2,298税込¥2,5281セット(4個)翌々日出荷から6日以内出荷バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
ホースクリップ スチール
ABA¥1,798税込¥1,9781セット(10個)6日以内出荷バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)
ABA¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6
ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)
ABA¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6