カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ABA
  • モノタロウ(5)
  • TRIDON(2)
  • JCS(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東尾メック(1)
  • CML(1)
  • IDEAL(ホースバンド)(1)
  • BREEZE(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aba 68-85」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm

    ABA(59件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304

    ABA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド幅(mm)12材質SUS304厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド ノバ 9mm ABA

    ABAホースバンド ノバ 9mm

    ABA(16件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    バンド幅(mm)9材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316

    ABA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ SUS304 4個入 ABA

    ホースクリップ SUS304 4個入

    ABA
    3,500税込3,850
    1セット(4個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
  • ホースクリップ スチール ABA

    ホースクリップ スチール

    ABA
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
  • ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABA

    ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316

    ABA(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
    バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)

    ABA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABA

    ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)

    ABA
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
    用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応