カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ABA
  • モノタロウ(2)
  • MARWI(81)
  • Qlight(36)
  • アクアシステム(22)
  • 東尾メック(18)
  • AFAM(アファム)(9)
  • フジトク(6)
  • 三興マテリアルサプライ(6)
  • 大阪魂(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ヤマト産業(2)
  • TRIDON(2)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • 長谷伸(2)
  • 正峰工業(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(2)
  • エスコ(1)
  • JCS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aba sus」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304ABA
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)12材質SUS304厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm ABAABAホースバンド オリジナル 12mmABA(59件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド ノバ 9mm SUS316 ABAABAホースバンド ノバ 9mm SUS316ABA(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)2.5~3.5材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド ノバ 9mm ABAABAホースバンド ノバ 9mmABA(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)ABA
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)ABA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316ABA
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニABAクランプ SUS304 ABAミニABAクランプ SUS304ABA
32,980税込36,278
1袋(100個)
5日以内出荷
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質SUS304推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 sus特集