Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductorのページです。Lattice Semiconductorは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
IC CPLD 8MC 10NS 20PLCCLattice Semiconductor3日以内出荷
仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFPLattice Semiconductor3日以内出荷
仕様【マクロセル数】32タイプ【プログラマブル】インシステムプログラマブルブロック数2遅延時間5.0ns(最大)動作温度(℃)-40~105(TJ)供給電圧(V)【内部】3~3.6パッケージ【サプライヤデバイスパッケージ】48-TQFP(7x7)I/O点数32実装タイプ面実装パッケージ/ケース48-LQFP