カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- Lattice Semiconductor
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- impactTV(12)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- MOXA(29)
- NSK(日本精工)(81)
- onsemi(14)
- RS PRO(87)
- SPARKFUN(83)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TT Electronics/BI(16)
- イトーキ(84)
- エイム電子(18)
- カーシーカシマ(18)
- コミネ(25)
- シュナイダーエレクトリック(47)
- ノーブランド(12)
- ホンダ(38)
- 三菱ふそう(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「ctt」の検索結果

Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B
Lattice Semiconductor¥55,980税込¥61,5781個欠品中Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1x8もしくは2x5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様キットの分類 = プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor デバッガ, プログラマ / インサーキットエミュレータ プログラマ プログラマ, HW-USBN-2B
Lattice Semiconductor¥52,980税込¥58,2781個当日出荷仕様●キットの分類: プログラマ●Lattice Semiconductor Flywire プログラミングケーブルラティスのフライワイヤープログラミングケーブルは、Reveal Logic AnalyzerおよびMicoSystem Debuggerのようなソフトウェアツールを使って双方向のコミュニケーションも可能です。プログラミングケーブルはUSBまたはPCのパラレルポートで接続後、目的のボードに接続するためにフライワイヤーコネクターを使用します。プログラミングケーブルによって提供される機能は、ラティスのプログラマブルデバイスで使用可能な機能に対応しています。一部のデバイスには異なるプログラミング機能が搭載されているため、プログラミングケーブルによって提供される特定機能は、選択したターゲットデバイスによって異なる場合があります。フライワイヤーを1×8もしくは2×5のヘッダー構成に整理するためのアダプターが付属しています。特長動作電圧範囲:1.2 → 3.3 V 設計のプロトタイピングやデバッグに最適 USB(v.1.0、v.2.0) PCパラレルポート プログラミングケーブル長:2 m(6 フィート)以上認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
IC CPLD 8MC 10NS 20PLCC
Lattice Semiconductor¥999税込¥1,0991個3日以内出荷仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFP
Lattice Semiconductor¥429税込¥4721個3日以内出荷仕様【マクロセル数】32タイプ【プログラマブル】インシステムプログラマブルブロック数2遅延時間5.0ns(最大)動作温度(℃)-40~105(TJ)供給電圧(V)【内部】3~3.6パッケージ【サプライヤデバイスパッケージ】48-TQFP(7x7)I/O点数32実装タイプ面実装パッケージ/ケース48-LQFP
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 79本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥199,800税込¥219,7801セット(90個)7日以内出荷Lattice Semiconductor MachXO2 ファミリ仕様ファミリー名 = MachXO2ユーザI/O数 = 79メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 1280インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 7.24ns寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 79本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥289,800税込¥318,7801セット(90個)7日以内出荷Lattice Semiconductor MachXO2 ファミリ仕様ファミリー名 = MachXO2ユーザI/O数 = 79メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 2112インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Max = +125 ℃伝播遅延 = 7.24ns寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 78本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥189,800税込¥208,7801セット(90個)7日以内出荷Lattice Semiconductor MachXO2 ファミリ仕様ファミリー名 = MachXO2ユーザI/O数 = 78メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 640インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 7.24ns寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 114本, 144-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥269,800税込¥296,7801セット(60個)7日以内出荷Lattice Semiconductor MachXO2 ファミリ仕様ファミリー名 = MachXO2ユーザI/O数 = 114メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 4320インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 7.24ns寸法 = 20 x 20 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 20mm幅 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥149,800税込¥164,7801セット(250個)7日以内出荷ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice Semiconductor仕様ファミリー名 = ispMACH 4000ZEマクロセル数 = 32ユーザI/O数 = 32メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 2インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm幅 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 256マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥669,800税込¥736,7801セット(90個)7日以内出荷ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor仕様ファミリー名 = ispMACH 4000Vマクロセル数 = 256ユーザI/O数 = 64メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 36インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥389,800税込¥428,7801セット(250個)7日以内出荷ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor仕様ファミリー名 = ispMACH 4000Vマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 32メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 36インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm幅 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 128マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥339,800税込¥373,7801セット(90個)7日以内出荷ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor仕様ファミリー名 = ispMACH 4000Vマクロセル数 = 128ユーザI/O数 = 64メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 36インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm伝播遅延テスト条件 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD ファミリ
Lattice Semiconductor¥379,800税込¥417,7801セット(250個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 114本, 144-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥259,800税込¥285,7801セット(60個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 79本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥199,800~税込¥219,780~1セット(90個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor MachXO2 CPLD, I/O 111本, 144-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥199,800税込¥219,7801セット(60個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: MachXO2●ユーザI/O数: 111●メモリタイプ: フラッシュ●ロジックブロック/エレメント数: 2112●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: -40 ℃●伝播遅延: 7.24ns●寸法: 20×20×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 20mm●幅: 20mm●Lattice Semiconductor MachXO2(TM)ファミリRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥359,800税込¥395,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: ispMACH(TM)4000V●マクロセル数: 64●ユーザI/O数: 32●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 36●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: - ℃●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 7×7×1mm●高さ: 1mm●長さ: 7mm●幅: 7mm●ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 256マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥639,800税込¥703,7801セット(90個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: ispMACH(TM)4000V●マクロセル数: 256●ユーザI/O数: 64●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 36●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●ピン数: 100●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 14×14×1.4mm●高さ: 1.4mm●長さ: 14mm●動作供給電圧 Min: - Vmm●ispMACH(TM) 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD, 32マクロセル, I/O 32本, 48-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥119,800税込¥131,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: ispMACH 4000ZE●マクロセル数: 32●ユーザI/O数: 32●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 2●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: 0 ℃●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 7×7×1mm●高さ: 1mm●長さ: 7mm●幅: 7mm●ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応