カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WIZnet Inc
- モノタロウ(2)
- ANEX(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
- SK11(3)
- TMEHジャパン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TOTO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスコ(2)
- エーモン(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(2)
- トップ工業(1)
- ニッサン(1)
- ベッセル(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 美和ロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「830-045w」の検索結果

Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin
WIZnet Inc¥179,800税込¥197,7801箱(36個)7日以内出荷仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:34 x 50 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:34mm 、 WIZ830MJネットワークモジュール(W5300). W5300搭載のプラグインネットワークモジュール、トランス及びRJ45付き W5300のハードウェア設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5300とMCUの高速評価 8つの独立した接続を同時にサポート MCU BUSインターフェースをサポート 16/8ビットデータバス幅をサポート メモリ間DMAをサポートRoHS指令(10物質対応)対応