カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • WIZnet Inc
  • イトーキ(108)
  • SMC(49)
  • スズキ(37)
  • シンコー(23)
  • omron(オムロン)(8)
  • Festo(5)
  • AMPHENOL(4)
  • 花魁JAPAN(4)
  • PROST's(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • シシド静電気(1)
  • SOFT99(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「znc」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WIZnet Inc ネットワークアダプタ WIZnet Inc

    WIZnet Inc ネットワークアダプタ

    WIZnet Inc
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ A:D-sub、9ピン(シリアル)●コネクタ B:RJ45●シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 KbpsのシリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Module W3150+ (PPPoE) Auto-Crossover Skt WIZnet Inc

    Module W3150+ (PPPoE) Auto-Crossover Skt

    WIZnet Inc
    93,980税込103,378
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-T, RJ45 、 サポートされているバスインターフェイス:I2C, MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 48 x 13.4mm 、 高さ:13.4mm 、 長さ:48mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 モジュールW3150+ (PPPoE)オートクロスオーバーソケット. WIZnet NM7010Bチップネットワークモジュールのの特長は、以下のとおりです。 プラグインモジュール W3150A+、PHYチップ、トランス、RJ-45のハードウェア設計なしで使用可能 MCUバス及びSPIインターフェイスをサポート MDIX (クロスオーバーの自動検出)のサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Serial-to-Ethernet Gateway w/Connectors WIZnet Inc

    Serial-to-Ethernet Gateway w/Connectors

    WIZnet Inc
    94,980税込104,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリアル-イーサネットゲートウェイ、コネクタ付き. WIZnet WIZ110SRシリアル-イーサネットゲートウェイモジュールの特長は、以下のとおりです。 すばやく簡単にネットワークを実装できる完全なシリアル-イーサネットモジュール W5100 WIZnetチップによる高い安定性と信頼性(フルハードワイヤードTCP/IPスタック) 簡単で強力な設定プログラム 10 / 100 Mbpsイーサネットインターフェイス、最大230 KbpsのシリアルインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin WIZnet Inc

    Module-Network (W5300 + RJ45) 2.54mm Pin

    WIZnet Inc
    179,800税込197,780
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:34 x 50 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:50mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:34mm 、 WIZ830MJネットワークモジュール(W5300). W5300搭載のプラグインネットワークモジュール、トランス及びRJ45付き W5300のハードウェア設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5300とMCUの高速評価 8つの独立した接続を同時にサポート MCU BUSインターフェースをサポート 16/8ビットデータバス幅をサポート メモリ間DMAをサポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットコントローラ WIZnet Inc WIZnet Inc

    イーサネットコントローラ WIZnet Inc

    WIZnet Inc
    99,980税込109,978
    1セット(90個)
    7日以内出荷
  • WIZnet Inc, イーサネットトランシーバ WIZnet Inc

    WIZnet Inc, イーサネットトランシーバ

    WIZnet Inc
    5,798税込6,378
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • W5100S-EVB-Pico WIZnet Inc

    W5100S-EVB-Pico

    WIZnet Inc
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
  • WIZwiki-W7500ECO イーサネットシールド付き WIZnet Inc

    WIZwiki-W7500ECO イーサネットシールド付き

    WIZnet Inc
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
  • WIZwiki-W7500 v1.1 WIZnet Inc

    WIZwiki-W7500 v1.1

    WIZnet Inc
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷