絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エア・ウォーター

エア・ウォーターのページです。エア・ウォーターは、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エア・ウォーター株式会社
所在地〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-8エア・ウォータービル
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシブラック油性 エア・ウォーターシャーシブラック油性エア・ウォーター
15,980税込17,578
1箱(420mL×24本)
3日以内出荷
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ エア・ウォーターブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプエア・ウォーター
15,980税込17,578
1箱(840mL×24本)
欠品中
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。タイプ速乾成分イソヘキサン・エタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
カーエアコン配管クリーナー クリアマンZ エア・ウォーターカーエアコン配管クリーナー クリアマンZエア・ウォーター
960税込1,056
1個
5日以内出荷
カーエアコン配管用クリーナー。驚異の洗浄力!。エアコン配置、取替え洗浄に。コンプレッサーの載せ替え洗浄に。コンプレッサーコネクター取替え洗浄に。冷媒ガス漏れ点検時の洗浄に
成分トルエン、n-ヘキサン内容量(mL)480
KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml エア・ウォーターKC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840mlエア・ウォーター
999税込1,099
1本
4日以内出荷
有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様
用途内容量:840ml。ケース入数:24本入容量(mL)840
スーパーメンテ エア・ウォータースーパーメンテエア・ウォーター(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(420mL×24本)
翌々日出荷
多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止します。 腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。 錆ついて固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途金属の防錆・潤滑剤・水置換性。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ガス漏れ検査スプレー リークチェッカー エア・ウォーターガス漏れ検査スプレー リークチェッカーエア・ウォーター
1,440税込1,584
1個
当日出荷
商品用途・ガス漏れをチェックしたい箇所にシュッとスプレーするだけ。非界面活性剤と精製水で構成された、エコロジーな漏れテスター。エアーウォーター製のリークチェッカーDHI-22は、泡で漏れをチェックする、非界面活性剤と精製水で構成されたエコロジーな漏れテスターです。
成分非イオン界面活性剤、精製水内容量(mL)360
KC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420ml エア・ウォーターKC-2813 スーパーメンテ防錆浸透潤滑剤 420mlエア・ウォーター
1,498税込1,648
1本
当日出荷
金属の防錆・潤滑剤・水置換性。本品は多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止いたします。腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。錆について固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。
用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
消毒スプレー エア・ウォーター消毒スプレーエア・ウォーター(1件のレビュー)
199税込219
1本(130mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
多過ぎず少な過ぎず、持ち運びに便利な丁度良いサイズ
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分精製水、無水エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、アラントイン、窒素
シャーシブラック水溶性 エア・ウォーターシャーシブラック水溶性エア・ウォーター
14,980税込16,478
1缶(14kg)ほか
3日以内出荷
水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
KC-2411A スプレーグリス 300ml エア・ウォーターKC-2411A スプレーグリス 300mlエア・ウォーター
1,398税込1,538
1本
当日出荷
金属の防錆・潤滑剤。エアゾールタイプのワンタッチ式グリスで、オイルのように流れず均一にスプレーできるグリスです。工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、煽動部の防錆潤滑にご使用ください。
用途内容量 300ml。ケース入数:24本容量(mL)300
シャーシブラック水性 エア・ウォーターシャーシブラック水性エア・ウォーター
18,980税込20,878
1箱(480mL×24本)
3日以内出荷
内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ブレーキラバーグリススプレー エア・ウォーターブレーキラバーグリススプレーエア・ウォーター
26,980税込29,678
1箱(300mL×24本)
欠品中
高純度二硫化モリブデンを配合しすべてのブレーキシリンダのゴムカップ及びブレーキ関連部分に使用できます。 ライニングの表面には絶対に使用しないでください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
万能クリーナー エア・ウォーター万能クリーナーエア・ウォーター
11,980税込13,178
1箱(20L)
3日以内出荷
アルカリ液性の油汚れ等除去洗浄剤です。 自動車エンジン外面、車内内張り、車両・船舶や工場フロアの油汚れの清掃に使用できます。 各種機械、部品、工具、工場設備など油汚れの除去に使用できます。
用途自動車用エンジン外部の洗浄剤。
レザーワックス エア・ウォーターレザーワックスエア・ウォーター
14,980税込16,478
1箱(420mL×24本)
欠品中
レザー、プラスチックの表面にシリコン皮膜をすばやく吸着させ、すみやかに汚れを落とし潤滑性と光沢を与えます。
用途レザー・プラスチックの汚れ取り、艶だし。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー エア・ウォーターブレーキ&パーツクリーナーエア・ウォーター
13,980税込15,378
1缶(18L)
欠品中
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー エア・ウォータースーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワーエア・ウォーター
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
炭酸ガスダストブロワー。脱フロンスプレー。ボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能
内容量(g)67危険物の類別非危険物
エア・ウォーター 消臭フォーム ポータブルトイレ用 エア・ウォーターエア・ウォーター 消臭フォーム ポータブルトイレ用エア・ウォーター
929税込1,022
1本
4日以内出荷
重量/ 300g 。容量/ 230ml (約40回分)
用途消臭成分と泡の膜が排泄後のニオイを包み込み、抗菌作用のある孟宗竹エキスが清潔に保ちます。 。消臭効果は24時間。使用場所室内用危険物の類別非危険物
KC-3122 キャブコンディショナー・泡 420ml エア・ウォーターKC-3122 キャブコンディショナー・泡 420mlエア・ウォーター
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
燃焼吸入排気系のカーボン落とし。シリンダーへッド、インテークマニホールド等排気系のカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を強力な浸透、溶解力で除去しクリーンにします。
用途内容量:420ml。ケース入数:24本容量(mL)420危険物の類別非危険物
ウェア防水 エア・ウォーターウェア防水エア・ウォーター
21,980税込24,178
1箱(300mL×20本)
3日以内出荷
登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。
用途凍結防止効果。適合用途アウトドア用品、レイングッズ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ウレタン&タイヤワックス エア・ウォーターウレタン&タイヤワックスエア・ウォーター
27,980税込30,778
1箱(1L×12本)
3日以内出荷
溶剤を使用しておりません。カーラジオ等の合成樹脂にスプレーしても樹脂が白化するようなことはありません。 光沢よくしっとりした感じに仕上がります。タイヤにスプレーしても溶剤系のようなゴムを膨潤させることはありません。 車内のレザー類、合成樹脂、ウレタンバンパー、タイヤ等のゴム剤にも安心して使用できます。
用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険物の類別非危険物
スプレーワックス エア・ウォータースプレーワックスエア・ウォーター
23,980税込26,378
1箱(420mL×24本)
3日以内出荷
スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。 四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。
用途バンパー・タイヤ・レザーワックス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シャーシクリア水性 エア・ウォーターシャーシクリア水性エア・ウォーター
17,980税込19,778
1箱(420mL×24本)
欠品中
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
用途水性クリアタイプ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
耐熱塗料 エア・ウォーター耐熱塗料エア・ウォーター
1,040税込1,144
1個
5日以内出荷
エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料。自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
成分トルエンブラック内容量(mL)220耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
竹太郎スプレー エア・ウォーター竹太郎スプレーエア・ウォーター
960税込1,056
1個
3日以内出荷
除菌・鮮度保持。アルコールに孟宗竹エキスを加えた安全性、持続性に優れた除菌スプレーです。まな板・包丁・調理器具・食器等調理器具の除菌、ふきん・食器類・冷蔵庫等食卓の除菌
内容量(mL)320
スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ エア・ウォータースーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベエア・ウォーター
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
取り替え用ボンベ。カートリッジ式の交換用ボンベ
内容量(g)67危険物の類別非危険物
アルティ思いやりクッション エア・ウォーターアルティ思いやりクッションエア・ウォーター
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
角でない部分に縫製しこすれ負担を軽減します。 丸洗いと通気性に優れた無膜ウレタンクッションです。 直立姿勢をそのままお休みも使えます。1 260度、330度側臥位を支えます。 仰臥位時には足元に設置した尖足予防にご使用いただけます。23
幅(cm)50