カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(30)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- メカニカル部品/機構部品(2)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- シマテック
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
商品レビュー
- 以上(92)
- 以上(102)
- 以上(102)
- 以上(103)
価格
- 1,500円以下(13,379)
- 1,500-10,000円(16,653)
- 10,000-50,000円(9,586)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,876)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(125mL)ほか当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
パーマクラシック(耐熱グリース)
シマテック(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個(120mL)当日出荷から翌々日出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
パーマクラシック(標準オイル)
シマテック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(120mL)当日出荷から6日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
専用バッテリーパック
シマテック¥2,298税込¥2,5281個欠品中インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら