シマテック

シマテックのページです。シマテックは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマルーベ シマテックシマルーベシマテック(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個(15mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
パーマクラシック(標準グリース) シマテックパーマクラシック(標準グリース)シマテック(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
パーマクラシック(耐熱グリース) シマテックパーマクラシック(耐熱グリース)シマテック(3件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
パーマクラシック(標準オイル) シマテックパーマクラシック(標準オイル)シマテック(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個(120mL)
当日出荷から6日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
シマルーベ用 ガスジェネレーター 交換用 シマテックシマルーベ用 ガスジェネレーター 交換用シマテック(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
シマルーベ用 再充填ニップル シマテックシマルーベ用 再充填ニップルシマテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合SL00(空容器)材質ニッケルメッキされた真鍮接続口径G1/4寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用逆止弁キャップ シマテックシマルーベ用逆止弁キャップシマテック
549税込604
1個
当日出荷
シマルーベ用オプションパーツ
用途オイルを充填して使う場合に必要。適合SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用クランプ シマテックシマルーベ用クランプシマテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
寸法A(mm)50危険物の類別非危険物
シマルーベ用角型ブラシ シマテックシマルーベ用角型ブラシシマテック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合SL14危険物の類別非危険物
クランプ固定用マグネット シマテッククランプ固定用マグネットシマテック
4,998税込5,498
1個
欠品中
クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテックシマルーベ用 アダプターR 1/4"×シマテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
ホットプレート シマテックホットプレートシマテック
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。 複数のベアリングを同時に加熱することが可能 ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能 保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止 安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180高さ(mm)保護カバー:50電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)830本体質量(kg)5設定温度範囲50~200℃ (保温機能付)RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
パーマクラシック(重加重グリース) シマテックパーマクラシック(重加重グリース)シマテック
6,498税込7,148
1個(120mL)
翌々日出荷から21日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
シマルーベ用 取付ブラケット シマテックシマルーベ用 取付ブラケットシマテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテックシマルーベ用 ホース Φ 8/6シマテック
2,198税込2,418
1個
欠品中
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm シマテックシマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mmシマテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテックシマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mmシマテック(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 90°エルボー シマテックシマルーベ用 90°エルボーシマテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)90寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用丸型ブラシ シマテックシマルーベ用丸型ブラシシマテック
6,498税込7,148
1個
当日出荷
適合SL14寸法L(mm)45寸法A(Φmm)25危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm シマテック横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mmシマテック
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
インパルスコネクト シマテックインパルスコネクトシマテック
32,980税込36,278
1個
当日出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
ベアリング挿入工具 シマテックベアリング挿入工具シマテック
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
ベアリング取り外し工具 シマテックベアリング取り外し工具シマテック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。 ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。 高強度、高品質のスイス製 内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm) シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能 重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)質量(kg)9.1適合内径(Φmm)30~160
専用バッテリーパック シマテック専用バッテリーパックシマテック
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベ用 取付サポート シマテックシマルーベ用 取付サポートシマテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテックシマルーベ用 アダプターR 1/4"×シマテック(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 45°エルボー シマテックシマルーベ用 45°エルボーシマテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm シマテック横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mmシマテック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm シマテック横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mmシマテック
7,898税込8,688
1個
当日出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング(ベアリング側)G3/8xΦ8mm シマテッククイックカップリング(ベアリング側)G3/8xΦ8mmシマテック
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
シマルーベを取り付ける時に使用するパーツです。
ねじサイズG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベ用 エレベーターブラシ シマテックシマルーベ用 エレベーターブラシシマテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
適合SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 保護カバー シマテックシマルーベ用 保護カバーシマテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 延長アダプター シマテックシマルーベ用 延長アダプターシマテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ シマテックシマルーベ用丸型ブラシ用クランプシマテック
959税込1,055
1個
当日出荷
寸法A(mm)28危険物の類別非危険物
ベアリングハンドリングツール シマテックベアリングハンドリングツールシマテック
359,800税込395,780
1台
41日以内出荷
ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)。スリング×2。内輪ホルダー×2。安全グローブ