カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • シマテック
  • エスコ(39)
  • ケマーズ(10)
  • PERMA(9)
  • ダイキン潤滑機設(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • ザーレン(4)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • KTC(3)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • パルサールブ(3)
  • マキタ(2)
  • 正和(2)
  • 北川鉄工所(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • 出光NTG(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi 2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーマクラシック(標準グリース) シマテックパーマクラシック(標準グリース)シマテック(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
パーマクラシック(耐熱グリース) シマテックパーマクラシック(耐熱グリース)シマテック(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
インパルスコネクト シマテックインパルスコネクトシマテック
32,980税込36,278
1個
当日出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
パーマクラシック(重加重グリース) シマテックパーマクラシック(重加重グリース)シマテック
6,498税込7,148
1個(120mL)
翌々日出荷から21日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
専用バッテリーパック シマテック専用バッテリーパックシマテック
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース用注入器カテゴリ