カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- シマテック
- MAZDA(マツダ)(3)
- JTC(2)
- NTB(2)
- af(旭風防)(2)
- BRAKING(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Vesrah(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sl00-125」の検索結果

シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(125mL)当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物