カテゴリ
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- Cablofil International
- モノタロウ(1)
- brembo(47)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(36)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- MAZDA(マツダ)(55)
- RS PRO(204)
- Simport(39)
- SKC(環境測定)(34)
- SMC(906)
- SPARKFUN(61)
- Thermo Scientific(62)
- Thermo Scientific Nalgene(36)
- サンドビック(41)
- サンワサプライ(68)
- トヨタ(45)
- ニッサン(37)
- ビーエム機器(173)
- ホンダ(1,067)
- 三菱ふそう(360)
- 渡辺電機工業(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rna」の検索結果
特価

ケーブルランウェイ,クランプアセンブリ 電気めっきスチール
Cablofil International¥5,598税込¥6,1581袋(50個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケットクランプアセンブリ●材質:電気めっきスチール●Clamp Assembly. The clamp assembly is a simpler cost-effective alternative to the fast coupler - use two or three sets for 150mm or 300mm respectively
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入
Cablofil International¥47,980税込¥52,7781袋(4個)7日以内出荷Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤメッシュケーブルトレイ●長さ:3m●幅:150 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:204-7323アズワン品番65-7406-48
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 4個入
Cablofil International¥28,980~税込¥31,878~1袋(4個)7日以内出荷Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
ケーブルトレイ & バスケット 1袋 2個入
Cablofil International¥36,980税込¥40,6781袋(2個)7日以内出荷Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665アズワン品番65-7462-61
スタンドオフ 316
Cablofil International¥11,980税込¥13,1781袋(6個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●幅:50 mm●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチール
Cablofil International¥3,598税込¥3,9581袋(12個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
ケーブルランウェイ プレめっきスチール
Cablofil International¥4,698税込¥5,1681袋(12個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:サスペンションブラケット●材質:プレめっきスチール●Suspension Bracket. The suspension bracket hooks under the tray edge and will accept a threaded rod - see stock no. < 530-321') 530-321/
ケーブルランウェイベンド スチール CM
Cablofil International¥4,898~税込¥5,388~1袋(25個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:湾曲部用接続金具●トレイ及びバスケットのタイプ:ケーブルトレイ材質スチール
クランプアセンブリ 316 ステンレス鋼
Cablofil International¥23,980税込¥26,3781袋(50個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
スプライスワッシャ 316 ステンレス鋼
Cablofil International¥6,798税込¥7,4781袋(12個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルマウントプレート プレめっきスチール
Cablofil International¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:プレめっきスチール●RSワイヤトレイ用汎用取り付けプレート. 汎用取り付けプレート(小)、RS < 808-4306') 808-4306/を参照 汎用取り付けプレート(大)、RS < 808-4315') 808-4315/を参照
ブラケット 316 ステンレス鋼
Cablofil International¥11,980税込¥13,1781袋(12個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル支柱クリップ Geomet処理スチール
Cablofil International¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:Geomet処理スチール●RSワイヤトレイ用FASTRUTチャンネルストラットクリップ. ボルト、ナット、又は工具を使用せずに、スナップイン式のFastrutコネクタで、エッジが丸みを帯びたストラット / チャンネルにRSワイヤケーブルトレイを固定します。 このクリップは、任意の奥行のRSワイヤケーブルトレイに対応します。