カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- iStorage
- Verbatim(バーベイタム)(13)
- マクセル(7)
- ホンダ(5)
- HIDISC(5)
- ミライセル(4)
- SMC(3)
- ロジテック(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Victor(2)
- D's QUALITY(2)
- シャープ(1)
- 三菱化学(1)
- RiDATA(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Verbatim(1)
- リーダーメディアテクノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bd 50gb」の検索結果
特価

iStorage 500GB diskAshur Pro2 HDD
iStorage¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷仕様モデル:diskAshur2●容量:500 GB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応
iStorage 500GB diskAshur2 HDD
iStorage¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様モデル:diskAshur2●容量:500 GB●色:Blue●寸法:84 x 19 x 124mm●重量:216g●長さ:84mm●幅:19mm●高さ:124mm●iStorage diskAshur2ハードドライブ. diskAshur2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7~15桁のPINを使用してドライブにアクセスできます。セットアップや動作にソフトウェアが要らず、あらゆるオペレーティングシステムで機能します。MS Windows、Mac OS、Linux、Android、Chrome、Thin Clients、Zero Clientsの全バージョンや組み込みシステムでの使用に最適です。. USB 3.1ポータブル暗号化ハードドライブ FIPS PUB197認定 PINと暗号化キーは平時から常に暗号化 AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 いたずら防止 デスクロックスロット EDGEテクノロジー採用. diskAshur2はほかのソリューションとは違い、自動化された攻撃への対応としてデッドロック凍結状態に入って、あらゆる攻撃を無力化します。RoHS指令(10物質対応)対応