カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- ABC商会
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(2)
- シンワ測定(1)
- マイゾックス(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ナディック(1)
- グリーンクロス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「loctite 417」の検索結果
特価

ロングフォーム360
ABC商会(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21