カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • ABC商会
  • モノタロウ(1)
  • PROST's(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • シスタ/ヘンケル(SISTA)(2)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • フォモ・ジャパン(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • 工進(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prost 5倍」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ ABC商会

    二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ

    ABC商会
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番207-8968危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
  • ロングフォーム360 ABC商会

    ロングフォーム360

    ABC商会(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
    用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール付属品細ノズル×1仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能寸法(mm)60×60×281色クリーム内容量(mL)515(約450g相当)耐熱温度(℃)-40~+80カットタイム(分)60~120危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15~30密度(kg/m3)25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量450mLRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性自己消火性危険物の性状非水溶性施工量22±2L(直径2cmで約70m)吸水性(g/m2)1.21
発泡ウレタンカテゴリ