カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- ABC商会
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SICK(5)
- SMC(140)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(44)
- イトーキ(38)
- カートン(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
- スズキ(1)
- パトライト(PATLITE)(3)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- ホンダ(803)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三ツ星ベルト(2)
- 富士電機(5)
- 日野自動車(115)
- ブランドをもっと見る
「sz-t」の検索結果

KC-EPカラー
ABC商会¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラートップU
ABC商会¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性