カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(3,777)
- エスコ(38,711)
- TRUSCO(11,772)
- SK11(3,857)
- Panasonic(パナソニック)(3,376)
- 大阪魂(2,589)
- アズワン(2,336)
- サンワサプライ(2,320)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,123)
- コクヨ(1,981)
- エレコム(1,884)
- マキタ(1,754)
- オーム電機(1,643)
- 三菱マテリアル(1,522)
- 3M(スリーエム)(1,479)
- LAMP(スガツネ工業)(1,436)
- カクダイ(1,429)
- 京セラ(1,341)
- ケニス(1,311)
- メディアカバーマーケット(1,307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
旭エンジニアリング
旭エンジニアリングのページです。旭エンジニアリングは、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 旭エンジニアリング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1968/03/06 |
| 所在地 | 〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲4-4-3 |
特価

紫外線硬化接着剤
旭エンジニアリング(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5g)当日出荷紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096色イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
水溶性切削油防腐・防カビ剤
旭エンジニアリング¥7,598税込¥8,3581缶(1kg)当日出荷強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。 バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。 切削油のPHや加工部品に影響を与えません。色淡黄色液体pH10.5(1%溶液)比重1.15(25℃)臭気特有危険物の類別非危険物油性 or 水性水溶性RoHS指令(10物質対応)対応特性油防腐・防カビ
クールマン
旭エンジニアリング¥3,698税込¥4,0681本当日出荷本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タッピング・コンパウンドL
旭エンジニアリング¥2,998税込¥3,2981本(330mL)当日出荷から4日以内出荷本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。比重0.97臭気僅かな臭気外観淡黄色透明液体粘度(cSt)27.8(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ネジロッカー VC-3
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様取り外し可能、推奨硬化促進剤なしトラスコ品番114-5942色赤容量(mL)5質量(g)5使用温度範囲(℃)-53~73液色赤主成分アクリル樹脂粘度(mPa・s)250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5g危険物の性状非水溶性適合用途特殊ブレンドされたゴムの様な柔らかい材料によって振動や衝撃を完全に吸収し緩みを止めます。主なワーク3次元形状
ヘッドガスケットリペア
旭エンジニアリング¥8,698税込¥9,5681本(472mL)当日出荷本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。適合車エンジン車危険物の類別非危険物
タッピングコンバウンド
旭エンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌日出荷塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
フィルム25
旭エンジニアリング¥999税込¥1,0991組当日出荷レジン液を固める際に仕上用レジンPFをガラス面に一滴垂らしてからその上からフィルムで押さえてください。25回分です。危険物の類別非危険物
耐熱セメントMuffler Cement
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本当日出荷650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。トラスコ品番252-2326危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
紫外線硬化接着剤
旭エンジニアリング¥5,998税込¥6,5981袋(5g×5本)当日出荷紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
高粘着潤滑剤
旭エンジニアリング¥3,298税込¥3,6281本(330mL)当日出荷から3日以内出荷本品は強力な粘着力で「くっついたら離れない」垂れ落ち、飛び散らない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にもよく耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。疑集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所、水に洗い流されて困る場所、チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、スライドコア、オープンギアに最適です。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど多岐にわたりご使用いただけます。使用方法缶をよく振ってから使用してください。塗布後15分程度で溶剤が揮発し時間と共に張り付きはじめます。逆さ向きでも使用可能です。使用温度範囲(℃)ー20~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
クールマン原液
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
タッピング・コンパウンド塩素フリー
旭エンジニアリング¥2,498~税込¥2,748~1本(330mL)ほか当日出荷から4日以内出荷塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
MAGIC BOND PRO
旭エンジニアリング¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷から4日以内出荷UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル・タップなどの機械加工が可能です。用途工業用紫外線硬化性樹脂使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
WRSガラスリペアワン
旭エンジニアリング¥3,980税込¥4,3781セット当日出荷傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
浸透作業用CF
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度20cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
多目的洗浄剤
旭エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481本(330mL)当日出荷引火点がなく安全で、塩素系洗浄剤同等の洗浄力を有し、すぐに乾く速乾性の部品洗浄剤です。非危険物なので、消防法、高圧ガス法、PRTR法適合品です。加工油、グリス、塗料などの汚れを速やかに洗浄します。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
食品機械用グリース
旭エンジニアリング¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)396危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用
旭エンジニアリング¥1,898税込¥2,0881個当日出荷従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。内容量(mL)各:10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)12以内危険物の性状水溶性
サビ転換処理剤 サビとまーる
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981缶(1kg)当日出荷サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ除去・防サビ
氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。容量(mL)330比重0.84(15.6℃)臭気無臭外観無色透明流動点(℃)-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量33mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
リークマン
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個(1L)当日出荷本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用長期防錆剤 エアゾール
旭エンジニアリング¥2,498税込¥2,7481本(330mL)当日出荷ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
耐熱・永久固定型ネジロッカー
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(10mL)当日出荷本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。使用温度範囲(℃)-50~230粘度9500cps可使時間(分)30完全硬化時間24時間(20℃)危険等級Ⅲ色調赤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状水溶性
強粘着防水テープPRO TAPE
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7色黒質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
超極圧・耐摩耗潤滑剤 プレシジョン・フルード極
旭エンジニアリング¥3,598税込¥3,9581本(330mL)翌日出荷プレシジョン・フルード 極は低粘度でありながら高引火点の指定可燃物(非危険物)扱いで消防法の危険物分類から外れ、指定数量にはカウントされません。最新の強力な極圧剤により、有害な塩素化合物やフッ素化合物の代替品としてご使用いただけます。用途高温箇所、成形金型、金属加工、設備保全の保守メンテナンス作業に使用温度範囲(℃)-20~+260引火点(℃)190臭気微臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色相褐色透明特性その他比重(g/cm3)15℃ 0.95
MAGIC BOND-PRO チューブ
旭エンジニアリング¥3,598~税込¥3,958~1本(10g)ほか当日出荷UV照射1秒で固まる強力パテ!。食品衛生法適合品!。早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』。UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
仕上げ作業用PF
旭エンジニアリング¥5,698税込¥6,2681個当日出荷QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
浸透作業用QC
旭エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981個当日出荷初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度40cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキ鳴き防止剤
旭エンジニアリング¥3,898税込¥4,2881本当日出荷パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29.6mL危険物の性状非水溶性
かじり・焼付き防止剤
旭エンジニアリング¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラジエター洗浄剤(中性)
旭エンジニアリング¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)当日出荷本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
コードレスドリル
旭エンジニアリング¥15,600税込¥17,1601台当日出荷レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。出力(W)20回転数(min-1[r.p.m])0~14000本体寸法(mm)150×Φ25本体質量(g)82充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル)入力(W)12危険物の類別非危険物稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
金属磨き剤メタルポリッシュ MP
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。 ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。 飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。トラスコ品番161-7031粒度平均1ミクロン色白質量(g)200容量(g)200アズワン品番64-8326-29危険物の類別非危険物
EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム長さ(mm)450質量(g)26棒径(Φmm)3