カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(1)
- 呉竹(158)
- 開明(7)
- 煤殺し(6)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- ドーイチ(3)
- Petronas(3)
- ムラエ(2)
- MANN-FILTER(2)
- 大丸テクノ(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- ケミカル山本(1)
- ケルヒャー(1)
- トンボ鉛筆(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ホダカ(1)
- LIQUI MOLY(1)
- 東京都葛飾福祉工場(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「煤」の検索結果

CATAPLUS-G
旭エンジニアリング¥3,898税込¥4,2881本(250mL)3日以内出荷CATAPLUS は、燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DPF システムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPF と触媒コンバーターの寿命延長します。1本で60Lのガソリン燃料に使用できます。使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性効果DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン
CATAPLUS-D
旭エンジニアリング¥3,980税込¥4,3781本(250mL)4日以内出荷燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性