カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- Devcon(デブコン)(7)
- 呉工業(クレ)(1)
- 富士電機(1)
- 武蔵ホルト(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- サンホーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「devcon s-31」の検索結果

粉体入りパテ Steel Fix
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781箱(10本)翌々日出荷本品は切って、揉んで、貼るだけで簡単にひび割れや穴を緊急補修する事の出来る、材質別高強度粉体入りパテです。鉄・鋳物補修用です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装等、追加工する事ができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダー等、耐薬品性にも優れております。用途鉄・鋳物修復用使用温度範囲(℃)-30~150硬度82可使時間(分)3~5完全硬化時間1時間強度圧縮(55mpa):8000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布容積(cm3)25/1本絶縁耐力(volts/mil)300