カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- KONTEC(コンテック)(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- コニシ(1)
- 高森コーキ(1)
- イチネンTASCO(1)
- ユニテック(1)
- JIT(1)
- アルプス(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- EpoChemical(1)
- バトルウィン(1)
「loctite 4305」の検索結果

紫外線硬化接着剤
旭エンジニアリング(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(5g)当日出荷紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ