カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • スリーボンド(9)
  • セメダイン(3)
  • コニシ(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 東都化学工業(1)
  • EpoChemical(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「threebond 2086m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外線硬化接着剤 旭エンジニアリング

    紫外線硬化接着剤

    旭エンジニアリング(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(5g)
    欠品中
    紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150硬度70(ASTM D2240)剪断強度(N/mm2)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005L硬化時間5~10秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
接着剤カテゴリ