カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト・インダストリー
  • オザック精工(104)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • 五藤歯車(8)
  • 富士電機(3)
  • SYS(シブタニ)(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • エスコ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-78」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル体重計(一体型) ヤマト・インダストリー

    デジタル体重計(一体型)

    ヤマト・インダストリー
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
    用途体重測定トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ最小表示(g)20/50全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
  • デジタル体重計(セパレート型) ヤマト・インダストリー

    デジタル体重計(セパレート型)

    ヤマト・インダストリー
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    4日以内出荷
    はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)
    用途体重測定トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ最小表示(g)20/50全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
dp-7z特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dp-7z