カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト・インダストリー
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 八興(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
「y22pn」の検索結果
特価

BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2