絞り込み
ひょう量
- 120kg(2)
- 150kg(2)
- 300kg(1)
ブランド
- ヤマト・インダストリー
- Yamato(大和製衡)(255)
- ヤマト(事務用品)(149)
- ヤマト産業(299)
- ヤマト科学(281)
- 大和プラスチック(240)
- ヤマトエンジニアリング(127)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- 大和バルブ(116)
- 大和(112)
- ヤマト(機構部品)(103)
- 大和電業(99)
- ヤマト特殊鋼(84)
- 大和産業(79)
- 大和製砥所(78)
- 大和電器(69)
- ヤマトプロテック(60)
- ヤマト(切削工具)(50)
- Yamato(大和工場)(47)
- ブランドをもっと見る
種類
台はかり(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(3)
最小表示
- 20g(2)
- 50g(3)
計量皿寸法(mm)
- 354×354(2)
- 500×750(1)
354×354・500×750
「yamato」の検索結果
特価

BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519~税込¥571~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥699~税込¥769~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。材質鉄ジョイント最大積載荷重(kg)500積載荷重N(kgf)500
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ
ヤマト・インダストリー(11件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台8日以内出荷床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189~税込¥208~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519~税込¥571~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥519~税込¥571~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189~税込¥208~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ
ヤマト・インダストリー(12件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷から8日以内出荷底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
スチール製中間棚
ヤマト・インダストリー¥5,798~税込¥6,378~1枚5日以内出荷スチール製で頑丈な中間棚です。用途カゴ車内の棚用途に。材質スチール厚さ(mm)20品名スチール製中間棚均等荷重(kg)100
観音扉・跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー¥41,980~税込¥46,178~1台6日以内出荷材質スチールジョイント色中間棚:グレータイプ観音扉付き鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
LRC80PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。 3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。 上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。 工具を使わず、簡単に取付可能! 締め金具は横スライド方式にて取付。 メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。用途LRC80-PG(WG)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
鋼製カゴ車静Kago車 (床板プラスチック製)
ヤマト・インダストリー¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。色アイボリータイプ静Kago車、樹脂ジョイント
LRC80-PI(WG)ダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。 3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。 上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。 工具を使わず、簡単に取付可能! 締め金具は横スライド方式にて取付。 メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。用途LRC80-PI(WG)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700
LRC90PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。 3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。 上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。 工具を使わず、簡単に取付可能! 締め金具は横スライド方式にて取付。 LRC90-PG(WG)は2色仕様。(本体はグリーン/ダブルゲートはアイボリー) メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。用途LRC90-PG(WG)質量(kg)71.0色本体:グリーン/ダブルゲート:アイボリー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ鉄ジョイント外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×1035×1449間口(mm)外寸/内寸1100/1030奥行(mm)外寸/内寸1100/1035高さ(mm)外寸/内寸1700/1449外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1700積載荷重N(kgf)500
デジタル体重計(一体型)
ヤマト・インダストリー¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)用途体重測定トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ最小表示(g)20/50全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
LRCシリーズ用中間棚(アルミ製)
ヤマト・インダストリー(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚8日以内出荷アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。 未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。用途台車内での棚として。材質アルミ
デジタル体重計(セパレート型)
ヤマト・インダストリー¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。 表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。 集団検診などに最適です。 ひょう量120kg、目量20gの高精度 高さ45mmの大型液晶表示 計量状態をLEDランプとブザー音で表現 表示部の角度は調節可能 使用場所を選ばないコードレス プリンタ接続(オプション) USBメモリ(オプション)用途体重測定トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ最小表示(g)20/50全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
H2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷色アイボリー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×739×1749外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×2000
本質安全防爆デジタル台はかり
ヤマト・インダストリー¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能トラスコ品番162-0870材質ステンレス(SUS304)幅(mm)500質量(kg)44高さ(mm)145~170タイプ中型ポールタイプ種類デジタル台はかり奥行(mm)895ひょう量(kg)300電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)最小表示(g)50全高(mm)1327~1352目量(g)50センサー電気抵抗線式ロードセル検定検定外品(取引証明以外用)載台寸法(mm)500×750防塵防水性能非防水(IP20準拠)ひょう量単位kg
L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能。お客様で台車に取付可能。ドライバー1本でらくらく取付。業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)色アイボリー
SRC-M用スチールメッシュ中間棚
ヤマト・インダストリー¥3,898税込¥4,2881枚5日以内出荷側面ガードとしても使用できます。未使用時は、台車本体に収納できます。用途台車内での棚として。トラスコ品番147-5875材質スチール質量(kg)3.4(メッシュ棚)均等荷重(kg)500
アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナー
ヤマト・インダストリー¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷軽量コンビテナーです。スチール製より、錆び難く衛生的です。アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です。高さ(mm)245キャスター金具スチール積載荷重N(kgf)500
H2000ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)
ヤマト・インダストリー¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷色グリーン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×1039×1749外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×2000
スルーテナー(ネスティングタイプ)
ヤマト・インダストリー¥6,498税込¥7,1481枚欠品中未使用時は、台車本体に収納できます。用途台車内での棚として。トラスコ品番147-7378適合機種SRC-3材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装長さ(mm)335幅(mm)1185色アイボリー高さ(mm)45タイプSRC-3用中間棚品名スチール製中間棚奥行(mm)350均等荷重(kg)100
静Kago車 コンビテナー
ヤマト・インダストリー¥37,980~税込¥41,778~1台8日以内出荷樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です 樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません材質静Kago車、樹脂ジョイント色アイボリー積載荷重N(kgf)350
ミニスルーテナー
ヤマト・インダストリー¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付)荷台寸法(幅)(mm)480最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1030有効寸法(幅)(mm)480有効寸法(奥行)(mm)925有効寸法(高さ)(mm)1357
L型ロールコンビテナー21
ヤマト・インダストリー¥32,980~税込¥36,278~1台8日以内出荷環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー。簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!色アイボリータイプ樹脂面材、樹脂ジョイント積載荷重N(kgf)500
ヤマト L型ロールコンビテナー21
ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。 樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。