ニプロ 転倒虫クリップNIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)4日以内出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。
既設のナースコールシステムに接続して使用します。
患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。
胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。
紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。
吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。
分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。
電池は不要です。
ニプロ・ディスポシャーレNIPRO(ニプロ)¥25,980~税込¥28,578~
1セット(500個)
7日以内出荷
電子線滅菌済み。
ニプロ スネークチューブ,NSK-1NIPRO(ニプロ)4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ
他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。
切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
分配コンセントケアコム製2PNIPRO(ニプロ)6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
連結管 びん針NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)翌々日出荷
輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000030チューブ長さ(mm)450医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-0NIPRO(ニプロ)4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ
他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。
切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
サージット30 NSD3-2NIPRO(ニプロ)7日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051関連資料(0.73MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
サージット30 NSD3-1NIPRO(ニプロ)7日以内出荷
静脈針の固定、傷口のガーゼカバーに最適。
厚さ30μmのポリウレタンフィルムは、防水性・遮菌性・透湿性に優れたドレッシング材です。
剥離操作を従来品"NSD"シリーズの4工程から、"NSD3"シリーズは3工程へ簡略化しました。
粘着剤は低刺激のアクリル系を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000051関連資料(0.73MB)医薬品医療機器等法一般医療機器
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓NIPRO(ニプロ)翌々日出荷
オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
臨床検知装置 転倒むしNIPRO(ニプロ)6日以内出荷から11日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
トラクター耕運爪NIPRO(ニプロ)¥30,980税込¥34,078
1セット(28本)
9日以内出荷
種類最端爪:サイド爪/302Sシリーズ取付可能ニプロロータリーシリーズ:CX1408H/AXC1408H枚数右爪:13、左爪:13、最端右爪:1、最端左爪:1爪部ホルダー爪/H13
ニプロ グリーンスネークチューブNSGNIPRO(ニプロ)4日以内出荷
カテーテル接続用チューブ
他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。
切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ エンパッドプレミアム,S-100NIPRO(ニプロ)4日以内出荷
従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。
刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。
柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。
サイズS径(Φmm)【パッド部】10【粘着部】30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000119医薬品医療機器等法一般医療機器