カテゴリ
- 医療(4)
絞り込み
ブランド
- NIPRO(ニプロ)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ESTERA(9)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- KYOCERA AVX(4)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NOK(13)
- SMC(19)
- TRUSCO(6)
- エスコ(5)
- シングウ(新宮商行)(7)
- ホンダ(9)
- 三菱ふそう(3)
- 大洋製器工業(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(8)
- 廣杉計器(10)
- 日本製線(3)
- 東海物産(3)
- ブランドをもっと見る
「sb26」の検索結果
特価
関連キーワード

注射針 フローマックス
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)翌々日出荷から12日以内出荷ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリコンフォーリーカテーテル
NIPRO(ニプロ)1箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷表面撥水性が高いため、尿路結石などの異物の付着を最小にします。シリコーンを素材としていますので、生体適合性に優れています。バルーンは柔軟性に優れているため、膀胱壁への刺激が軽微です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリンジ 針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)4日以内出荷から7日以内出荷先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)5日以内出荷透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。色【押し子】バイオレット容量(mL)1規格1mL 26×1/2 SB ツベルクリン用 バイオレット針形状ショートベベル、刃面の角度18°先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.01針長(mm)13針径(Φmm)0.45アズワン品番65-1676-78筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら