カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Interface Connectors
- BAHCO(バーコ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- KTC(4)
- PGA(2)
- SIEMENS(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- Xiaomi(4)
- エイト(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- サンワサプライ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tone 3bt」の検索結果

Interface Connectors 圧着ピンコンタクト
Interface Connectors¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002
Interface Connectors¥999税込¥1,0991個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors ソケット BT 3002 2100シリーズ
Interface Connectors¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷