絞り込み
ブランド

ユウエツ精機

ユウエツ精機のページです。ユウエツ精機は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    BNCプラグ
    種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ取付方式ケーブルマウントオス・メスオスボディ向きストレート
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
    種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)0→2アダプタタイプABNC
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    種類アダプタボディ向きストレート
  • Nタイプコネクタ ユウエツ精機

    Nタイプコネクタ

    ユウエツ精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タイプオス取付方式ケーブルマウント適合ケーブル5D-2Vインピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコネクタタイプ【同軸】Nコネクタ
  • SMAコネクタ ユウエツ精機

    SMAコネクタ

    ユウエツ精機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)。コンタクトは、金めっき
    種類コネクタコネクタタイプSMA電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなし
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)。片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    特性インピーダンス(Ω)50仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
  • BNCコネクタ ユウエツ精機

    BNCコネクタ

    ユウエツ精機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    BNCレセプタクル
    種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだオス・メスメス