カテゴリ
- 制御機器(9)
- 同軸コネクタ(9)
絞り込み
コネクタタイプ
- SMA(5)
アダプタタイプ
- BNC-SMA(1)
- MMCX-SMA(1)
- N-SMA(1)
- SMA-U.FL(1)
- SMK-SMK(1)
種類
- アダプタ・中継コネクタ(3)
- コネクタ(3)
嵌合部形状
- ジャック(3)
- ジャック・ジャック(2)
- ジャック・プラグ(1)
- プラグ(2)
- プラグ・ジャック(1)
- プラグ・プラグ(3)
特性インピーダンス(Ω)
- 50(5)
結線方式
- はんだ(2)
- 圧着(1)
はんだ・圧着
ブランド
- ユウエツ精機
- モノタロウ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- RS PRO(224)
- 変換名人(7)
- 共立電子産業(1)
- MICROCHIP(23)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- AMPHENOL(92)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 日本エレパーツ(74)
- ホンダ(1,029)
- メディアカバーマーケット(339)
- VISHAY(318)
- ジーエルサイエンス(266)
- 大阪魂(181)
- BOURNS(167)
- WURTH ELEKTRONIK(141)
- 大正天びん製作所(138)
- STMicro(120)
- ブランドをもっと見る
「SMA」の検索結果

SMAケーブル
ユウエツ精機¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)。片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80特性インピーダンス(Ω)50ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA
SMAコネクタ
ユウエツ精機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)。コンタクトは、金めっき種類コネクタ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18バルクヘッドなしコネクタタイプSMA
SMAケーブル
ユウエツ精機¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)。片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類仕様終端処理済み特性インピーダンス(Ω)50
SMAコネクタ
ユウエツ精機¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から6日以内出荷SMAレセプタクル(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき種類コネクタ端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなしコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
SMAコネクタ
ユウエツ精機¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から6日以内出荷SMAアダプタ(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき種類コネクタ端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18ボディ向きストレートバルクヘッドなしコネクタタイプSMA
変換アダプタ
ユウエツ精機¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から6日以内出荷U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用種類変換アダプタ
SMKコネクタ
ユウエツ精機¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用種類変換アダプタ動作周波数(GHz)40インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK