絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TERMO(テルモ)

TERMO(テルモ)のページです。TERMO(テルモ)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在98件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名テルモ株式会社
所在地〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
テルモ電子体温計 C205 TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 C205TERMO(テルモ)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
欠品中
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム電池寿命予測測定時:約10000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 C231TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
テルモ電子体温計C232 TERMO(テルモ)テルモ電子体温計C232TERMO(テルモ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子血圧計 アームイン TERMO(テルモ)電子血圧計 アームインTERMO(テルモ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイトセット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子血圧計アームイン用ACアダプター TERMO(テルモ)電子血圧計アームイン用ACアダプターTERMO(テルモ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様ACアダプターアズワン品番7-4631-11
テルモ 電子体温計 TERMO(テルモ)テルモ 電子体温計TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
アルコール消毒可能です。 脇下で測定します。 予測検温時間:平均約30秒。 ケースから出すだけで電源が入ります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
血圧計腕帯W3200、W1200用 TERMO(テルモ)血圧計腕帯W3200、W1200用TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
血圧計W3200・W1200用の腕帯です。
対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL TERMO(テルモ)テルモシリンジカテーテルチップ型 50mLTERMO(テルモ)
3,798税込4,178
1箱(20本)
当日出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)50アズワン品番61-9704-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモ血圧計W300、W100用腕帯 TERMO(テルモ)テルモ血圧計W300、W100用腕帯TERMO(テルモ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01TシリーズTERMO(テルモ)
3,898税込4,288
1箱(100本)
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-01医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ TERMO(テルモ)採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズTERMO(テルモ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷
採血ホルダー。
アズワン品番61-9705-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003医薬品医療機器等法一般医療機器
電子体温計P237/-/- TERMO(テルモ)電子体温計P237/-/-TERMO(テルモ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01TシリーズTERMO(テルモ)
3,898税込4,288
1箱(100本)
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
3,788税込4,167
1箱(20本)
翌々日出荷から10日以内出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ロックコネクター TERMO(テルモ)ロックコネクターTERMO(テルモ)
4,098税込4,508
1箱(10個)
翌々日出荷
輸液ライン等接続部のメステーパーをオステーパーに変換。
アズワン品番61-9704-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000042医薬品医療機器等法一般医療機器
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)電子体温計[病院用] ET-CシリーズTERMO(テルモ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
血圧計腕帯W5200用 TERMO(テルモ)血圧計腕帯W5200用TERMO(テルモ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
対象機種ES-W5200ZZ
テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷
仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズTERMO(テルモ)
3,798税込4,178
1箱(100本)
6日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)2.5(中口)アズワン品番9-1399-02医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズTERMO(テルモ)
3,998税込4,398
1箱(100本)
欠品中
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)5(中口)アズワン品番9-1400-01
ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズ TERMO(テルモ)ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズTERMO(テルモ)
1,998税込2,198
1箱(1000個)
翌々日出荷
再栓用キャップ。
材質ポリエチレン
手首式血圧計 TERMO(テルモ)手首式血圧計TERMO(テルモ)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電子血圧計(上腕式) TERMO(テルモ)電子血圧計(上腕式)TERMO(テルモ)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
ホワイトセット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000松吉医科器械コード24-8890-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テルモ血圧計用ACアダプタ TERMO(テルモ)テルモ血圧計用ACアダプタTERMO(テルモ)
2,998税込3,298
1個
欠品中
適合本体W500、W300、W100
テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ)テルモ電子体温計 P330TERMO(テルモ)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池CR2032×1個測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
廃棄ボトル収納容器 TERMO(テルモ)廃棄ボトル収納容器TERMO(テルモ)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
W5200・W3200・W1200用ACアダプター TERMO(テルモ)W5200・W3200・W1200用ACアダプターTERMO(テルモ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
血圧計W5200・W3200・W1200用ACアダプターです
対象機種ES-W5200ZZ、ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
4,198税込4,618
1箱(25本)
翌々日出荷から10日以内出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
手首式血圧計 TERMO(テルモ)手首式血圧計TERMO(テルモ)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000測定部位上腕式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
輸液セット テルフュージョン  PPロックコネクター TERMO(テルモ)輸液セット テルフュージョン PPロックコネクターTERMO(テルモ)
1箱(50本)
翌々日出荷から8日以内出荷
針形状びん針:スリムプラスチック型材質PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン)付属品中間チューブ一般的名称単回使用採血用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00017医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ TERMO(テルモ)サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズTERMO(テルモ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
血管内に入るとカテーテルが体温により柔軟な状態に変化し、流路確保が容易で血管へのダメージ低減に寄与し、長期留置に有利です。柔軟性とともに、穿刺時は適度なコシがあり押し込みやすさも両立。カテーテルが血管内に入ると同時に、カテーテルと内針の隙間に血液が流入して、カテーテルの血管確保が視覚的に確認可能です。カテーテルはX線造影が可能なラジオペークストライプタイプです。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
基礎体温表ETRC3 TERMO(テルモ)基礎体温表ETRC3TERMO(テルモ)
370税込407
1個
6日以内出荷
上品で洗練されたイメージで使いやすい基礎体温表です。 約3年、1120日分の基礎体温を記録できます。体温を測り終えたらこのグラフに書き込みます。同時に体重や月経量、健康状態などをメモしておくと体調を把握するのに役立ちます。 妊娠しやすい時期などの目安が分かるサイクルケース付きです。付属のサイクルスケールをグラフに合わせて使うだけで、妊娠しやすい期間、次の生理日の目安がすぐにわかります。1頁16週分の基礎体温の変化がグラフでわかります。
寸法(mm)175×100
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
4,498税込4,948
1箱(25本)
翌々日出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)30アズワン品番61-9704-67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズTERMO(テルモ)
4,998税込5,498
1箱(100本)
6日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)10(横口)アズワン品番9-1401-04
シリンジ用ルアーキャップ TERMO(テルモ)シリンジ用ルアーキャップTERMO(テルモ)
4,498税込4,948
1箱(50個)
翌々日出荷
ルアーキャップ。
アズワン品番61-9704-81医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
4,398税込4,838
1箱(50本)
当日出荷
用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
容量(mL)20アズワン品番61-9704-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
3,398税込3,738
1箱(25本)
8日以内出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)3アズワン品番61-9704-35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ SSシリーズTERMO(テルモ)
3,498税込3,848
1箱(20本)
8日以内出荷
用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器