カテゴリ

  • 医療(77)
    • 輸血・採血・点滴関連(15)
    • 注射筒・シリンジ(29)
  • ヘルスケア(21)
    • わき式体温計(6)
    • 電子血圧計(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(4)
  • 3~4未満(3)
  • 5~6未満(7)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(7)
  • 50~60未満(7)
筒先
  • その他(2)
  • 中口(2)
  • 横口(3)
最小目盛(mL)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 1(3)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(28)
  • 医家向け管理医療機器(39)
  • 届出不要の管理医療機器(8)
ブランド
  • TERMO(テルモ)
  • 日本理化学器械(NRK)(8)
  • 林純薬工業(6)
  • RS PRO(5)
  • 三商(4)
  • テルモハウザー(3)
  • 島津ダイアグノスティクス(2)
  • ニッケ商事(2)
  • 関西ペイント(1)
  • ISOLAB(1)
  • 吉田織物(1)
  • 安藤計器製工所(1)
  • シグマアルドリッチ(1)
  • 近江屋ロープ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「terumo」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ 針無

    TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
    材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ ロック基(針無)

    TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
  • テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 C231

    TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
    検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • テルモ電子体温計C232 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計C232

    TERMO(テルモ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
    仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子血圧計 アームイン TERMO(テルモ)

    電子血圧計 アームイン

    TERMO(テルモ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
    ホワイトセット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • テルモ 電子体温計 TERMO(テルモ)

    テルモ 電子体温計

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    アルコール消毒可能です。 脇下で測定します。 予測検温時間:平均約30秒。 ケースから出すだけで電源が入ります。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子血圧計アームイン用ACアダプター TERMO(テルモ)

    電子血圧計アームイン用ACアダプター

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ACアダプターアズワン品番7-4631-11
  • 血圧計腕帯W3200、W1200用 TERMO(テルモ)

    血圧計腕帯W3200、W1200用

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    血圧計W3200・W1200用の腕帯です。
    対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
  • テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL TERMO(テルモ)

    テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL

    TERMO(テルモ)
    3,798税込4,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
    容量(mL)50アズワン品番61-9704-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモ血圧計W300、W100用腕帯 TERMO(テルモ)

    テルモ血圧計W300、W100用腕帯

    TERMO(テルモ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
  • テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,598税込3,958
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,898税込4,288
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-01医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子体温計P237/-/- TERMO(テルモ)

    電子体温計P237/-/-

    TERMO(テルモ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,898税込4,288
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ TERMO(テルモ)

    採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ

    TERMO(テルモ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    採血ホルダー。
    アズワン品番61-9705-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ TERMO(テルモ)

    電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
    寸法(mm)129×17.6×12.6質量(g)約13.0タイプ電子体温計[病院用]電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分)アズワン品番64-8891-16医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003検温部位腋下(1本)医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)5(中口)アズワン品番9-1400-01
  • テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 P330

    TERMO(テルモ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
    検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池CR2032×1個測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • テルモ血圧計用ACアダプタ TERMO(テルモ)

    テルモ血圧計用ACアダプタ

    TERMO(テルモ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体W500、W300、W100
  • テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,500税込3,850
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途・容量に応じて選べる使いやすいデザインのシリンジ。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    当日出荷
    用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
    医薬品医療機器等法一般医療機器
  • WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ)

    WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

    TERMO(テルモ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。
    検温部位口中測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
    容量(mL)20アズワン品番61-9704-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,788税込4,167
    1箱(20本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
    容量(mL)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ロックコネクター TERMO(テルモ)

    ロックコネクター

    TERMO(テルモ)
    4,098税込4,508
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    輸液ライン等接続部のメステーパーをオステーパーに変換。
    アズワン品番61-9704-96医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000042医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリンジ用ルアーキャップ TERMO(テルモ)

    シリンジ用ルアーキャップ

    TERMO(テルモ)
    4,498税込4,948
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ルアーキャップ。
    アズワン品番61-9704-81医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズ TERMO(テルモ)

    ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1,998税込2,198
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    再栓用キャップ。
    材質ポリエチレン
  • 清浄試験管 ラルボP LT-Pシリーズ TERMO(テルモ)

    清浄試験管 ラルボP LT-Pシリーズ

    TERMO(テルモ)
    2,298税込2,528
    1箱(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    高い清浄度を持ち、耐薬品性にも優れた試験管。
  • ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグ TERMO(テルモ)

    ウロガードプラス 閉鎖式導尿バッグ

    TERMO(テルモ)
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。
    材質EVA(PVCフリー)寸法(mm)255×320容量(mL)2500アズワン品番7-4613-01
  • テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    4,198税込4,618
    1箱(25本)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ  ロック・両端タイプ TERMO(テルモ)

    サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ ロック・両端タイプ

    TERMO(テルモ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    コネクタロックキャップ保護:両端一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14900BZZ00566医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    4,498税込4,948
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
    容量(mL)30アズワン品番61-9704-67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ TERMO(テルモ)

    サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。
    一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ TERMO(テルモ)

    連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    血液バッグまたはガラス瓶同士を接続することにより、大量の連続的な輸注が可能です。薬剤の混合も容易になります。
    一般的名称輸血用連結管医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00289医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 輸液セット テルフュージョン  PPロックコネクター TERMO(テルモ)

    輸液セット テルフュージョン PPロックコネクター

    TERMO(テルモ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    針形状びん針:スリムプラスチック型材質PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン)付属品中間チューブ一般的名称単回使用採血用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00017医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ TERMO(テルモ)

    サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    血管内に入るとカテーテルが体温により柔軟な状態に変化し、流路確保が容易で血管へのダメージ低減に寄与し、長期留置に有利です。柔軟性とともに、穿刺時は適度なコシがあり押し込みやすさも両立。カテーテルが血管内に入ると同時に、カテーテルと内針の隙間に血液が流入して、カテーテルの血管確保が視覚的に確認可能です。カテーテルはX線造影が可能なラジオペークストライプタイプです。
    一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモ採血針・ホルダー同梱セット MN-HDシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(100組)
    翌々日出荷
    ホルダーの単回使用に便利なルアーアダプターとホルダーのセットです。
    セット内容ルアーアダプターS×100本・ホルダー×100個ホルダーホルダーD(採血針着脱可能タイプ)一般的名称真空採血管用ホルダ/単回使用採血用針アズワン品番7-4618-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00101000003/20900BZZ00017/20900BZZ00542医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 三方活栓 テルフュージョン キャップのみ 密栓用 TERMO(テルモ)

    三方活栓 テルフュージョン キャップのみ 密栓用

    TERMO(テルモ)
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    タイプキャップのみ(密栓用)材質PC(ポリカーボネート)一般的名称輸液ポンプ用ストップコックアズワン品番7-4622-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 SF-SEシリーズ TERMO(テルモ)

    吸引カテーテル サフィード 口腔・鼻腔用 SF-SEシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ゴムと同様のやわらかさと弾力性です。カテーテル先端は粘膜損傷を防ぐラウンド加工です。
    仕様口腔・鼻腔用材質PVC(塩化ビニル樹脂)先端形状先端開口・側孔2穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911チューブ長さ(mm)400一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  スリップタイプ TERMO(テルモ)

    延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ スリップタイプ

    TERMO(テルモ)
    1箱(25本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
    コネクタスリップコック三方活栓:360°一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低