押しボタンスイッチ 白三和電子5日以内出荷
アーケードゲーム機用コントローラに使われることの多い耐久性の高い押しボタンスイッチです。
単極単投(SPST)のスイッチで、モーメンタリ(押している間だけON)です。
キャップ部はΦ25の大型です。
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色白色(本体)白操作部表示なし
押しボタンスイッチ 緑三和電子5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色緑色(本体)緑操作部表示なし
押しボタンスイッチ 青三和電子5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色青色(本体)青操作部表示なし
基板タイプジョイスティックレバー三和電子5日以内出荷
主にビデオゲームなどで使われている小型のジョイスティックレバー
入力精度が高く、メンテナンスが簡便
基板装着タイプですのでコネクターを差込むだけで配線完了。
4-8方向の切替えがワンタッチで可能。レバー裏のガイドチップを回すだけで変更可能。
従来品より小型、軽量になっていますので狭いスペースに取付可能。
取付寸法(mm)65(2ヶ所止め)傾斜角度(°)±8.5度
押しボタンスイッチ 黄三和電子5日以内出荷
アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。
キャップ部はΦ30の大型です。
定格DC12V-100mAボタン色黄外径(Φmm)33.2取付穴径(Φmm)30±0.1取付板厚(mm)(MAX)3.9操作部形状円形操作部色黄色(本体)黄操作部表示なし
押しボタンスイッチ 桃三和電子5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色桃色(本体)桃操作部表示なし