カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 三和電子
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- EMEET(7)
- アズワン(5)
- MAC8(マックエイト)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- 摂津金属工業(4)
- corega(コレガ)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 水本機械製作所(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 住ベテクノプラスチック(3)
- 昭電(3)
- StarTech.com(3)
- Hanx(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- ブランドをもっと見る
「obs-」の検索結果

押しボタンスイッチ 白
三和電子¥409税込¥4501個当日出荷アーケードゲーム機用コントローラに使われることの多い耐久性の高い押しボタンスイッチです。 単極単投(SPST)のスイッチで、モーメンタリ(押している間だけON)です。 キャップ部はΦ25の大型です。定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色白色(本体)白操作部表示なし
押しボタンスイッチ 30mm 赤
三和電子(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):12V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):100mA●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2108-90
押しボタンスイッチ 黄
三和電子¥409税込¥4501個3日以内出荷アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。 キャップ部はΦ30の大型です。定格DC12V-100mAボタン色黄外径(Φmm)33.2取付穴径(Φmm)30±0.1取付板厚(mm)(MAX)3.9操作部形状円形操作部色黄色(本体)黄操作部表示なし