カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 厨房用品(7)
  • ヘルスケア(3)
絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • マクセル(2)
  • 東芝(3)
  • 三菱電機(2)
  • FDK(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
  • タカチ電機工業(11)
  • オーム電機(39)
  • 新コスモス電機(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • SK(新潟精機)(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(42)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
  • テクロック(22)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2032」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量防水タイマー ドリテック大音量防水タイマードリテック(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に材質本体:ABS樹脂電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90測定時間199分59秒(カウントアップ)アラームセット時間199分50分(カウントダウン)アラーム警鳴時間(秒)約60防水性IPX7(JIS C 0920)音量(dB)約95±5
時計付大画面タイマー ドリテック時計付大画面タイマードリテック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
SIAA抗菌仕様で衛生的 3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒) 大きい数字ではっきり表示 便利な時計機能付 便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂電源リチウムボタン電池 CR2032×1個表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間199分50秒アラーム警鳴時間(秒)2/15/60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
フラッシュタイマー ドリテックフラッシュタイマードリテック(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間99分99秒仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。付属品電池(リチウム電池CR2032 2個)材質ABS質量(g)71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100表示形式デジタルアラーム警鳴時間(秒)30
洗えるタイマー ドリテック洗えるタイマードリテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマーIPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
仕様【最大セット時間】199分59秒質量(g)約70電源【リチウム電池】CR2032×1表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72画面サイズ63×30mm防水仕様JIS C0920 IPX5関連資料(0.82MB)アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
塩分温度計「しおぽかるん」 ドリテック塩分温度計「しおぽかるん」ドリテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに
仕様被測定物温度(塩分計):0~90℃寸法(mm)約 29×15×180ホワイト質量(g)約 32(電池を含む)測定範囲(℃)塩分計:0.3~1.5%温度計:-5~100測定方式(塩分計)電気伝導度測定方式使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115オートパワーオフ約 1分電池寿命約 1年(1日6回使用の場合)使用環境条件動作保証:0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)防水仕様JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。取扱説明書(1.69MB)測定精度(℃)塩分計:被測定物温度5~80:±0.2%その他の範囲:±0.4%温度計:±1最小表示(℃)塩分計:0.1%、温度計:1
ストップウォッチ「スピールL」 ドリテックストップウォッチ「スピールL」ドリテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
暗い場所でも表示が見やすいバックライト付 IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-83メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
電卓付バイブタイマー ドリテック電卓付バイブタイマードリテック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付質量(g)約48電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル表示内容負符号(-)・エラー( E )オートパワーオフ約10分設置方法ストラップ装着アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間動作温度範囲(℃)0~40カウントダウン機能カウントアップ機能
ストップウォッチ「スピールW」 ドリテックストップウォッチ「スピールW」ドリテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロンブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
ラゲッジスケール ドリテックラゲッジスケールドリテック(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます 安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます 電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計 スーツケースに合わせて選べる3色展開 風袋引き機能付きなので追加計量も簡単! 最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示 電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり材質ABS樹脂種類吊りはかり電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)表示電磁残量:あり、「Lo」と表示最小表示(kg)0.05機能表示固定機能あり表示形式デジタル保証期間1年表示単位0.05kg最大計量(kg)50オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kgひょう量単位kg
ストップウォッチ「スピールS」 ドリテックストップウォッチ「スピールS」ドリテック
1,598税込1,758
1台
当日出荷
見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
クリップ付バイブタイマー ドリテッククリップ付バイブタイマードリテック
1,288税込1,417
1個
当日出荷
ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様ストラップ穴あり材質ABS樹脂電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示方式液晶デジタル4桁音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間59分オートパワーオフ10分時計機能ありアラームアラーム鳴動時間(分間):1カウントアップ機能99分59秒リピート機能あり
デイリーパートナー ドリテックデイリーパートナードリテック(2件のレビュー)
1,078税込1,186
1台
当日出荷
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式3D加速度センサー式仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
防水クッキング温度計 ドリテック防水クッキング温度計ドリテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
汚れても洗える便利な防水タイプ(IPX7相当)HOLDボタンの長押しで表示方向の切り替えが可能火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付測った温度を固定、手元で表示が見れるホールド機能付・便利なマグネット&フック穴付
材質本体・ホルダー:ABS樹脂 検温部:ステンレスホワイト使用温度範囲(℃)検温部:-50~300電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)温度範囲(℃)表示:-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×16×34表示単位1℃防水性JIS C0920IPX7 相当
バックライト付ラゲッジスケール ドリテックバックライト付ラゲッジスケールドリテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
塩分管理計 ドリテック塩分管理計ドリテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汚れたら丸洗いできる防水タイプ塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能オートパワーオフ付きの省エネ設計電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様被測定物温度0~90℃材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)測定方法電気伝導度測定方式測定範囲(%)0.1~5.0最小表示(%)0.1測定時間(秒)3耐熱温度(℃)(検針部) 115保証期間1年オートパワーオフ1分防水仕様(JIS C 0920) IPX7
ぶんちょうタイマー ドリテックぶんちょうタイマードリテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
文鳥モチーフのかわいいタイマー 水浴びできる!(IPX7) 「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる 手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム 便利なリピート機能付 カウントアップ/カウントダウン 時計としても使える時計機能付 スタンド/磁石/ストラップ穴付
質量(g)約 45 (電池を含む)表示液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約15防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。取扱説明書(0.95MB)動作温度範囲(℃)0~40計測時間カウントアップ:最大99分59秒
時計付キュービックタイマー ドリテック時計付キュービックタイマードリテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電源:リチウム電池(CR2032)1個付音量調節:大、小、無・光のみでのお知らせも可能。音を出したくない場所でも使用できます。様々なシーンで活用できる3WAY(磁石、ストラップ、スタンド)仕様。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×90×15
大画面歩数計 ドリテック大画面歩数計ドリテック
1,498税込1,648
1台
当日出荷
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式3D加速度センサー式仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)質量(g)約25表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36精度(%)(歩数)±3以内使用電池CR2032オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
時計付電卓バイブタイマー ドリテック時計付電卓バイブタイマードリテック
1,388税込1,527
1個
当日出荷
片手で計算できるスリムタイプ電卓 音を出したくない時にも使えるバイブ機能付 便利な時計機能付 誤作動防止のキーロック機能付
仕様ネックストラップあり材質ABS樹脂、ナイロン電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間99分99秒表示内容負符号、エラー時計機能ありマグネットあり鳴動サイクルアラーム:30秒間カウントアップ機能99時間59分59秒
たまご型10キータイマー ドリテックたまご型10キータイマードリテック
969税込1,066
1個
当日出荷
かわいい玉子型のモチーフタイマー数値のセットがしやすい10キータイプ
材質ABS樹脂電源リチウムボタン電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分99秒設置方法マグネットアラーム警鳴時間(秒)15使用磁石ネオジム磁石2個カウントアップ機能(最大計測時間) 99分59秒
やわらかタッチ体温計 ドリテックやわらかタッチ体温計ドリテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)ホワイト測定範囲(℃)32.0~42.9測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時表示方式デジタル表示使用電池リチウム電池 CR2032×1個使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)保証期間1年測温部サーミスタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号検温部位わき測定値の保存前回値表示医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器最小表示(℃)0.1
塩分計「しおぴかるん」 ドリテック塩分計「しおぴかるん」ドリテック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
塩分濃度を光でお知らせ3色のLEDで味付け判定ボタン1つでかんたん測定被測定物温度:5~80℃壁掛けに便利なフック付
測定範囲0.3~1.3%質量(g)約 26(電池を含む)温度(℃)被測定物:5~80測定方式電気伝導度測定方式表示3色LED 6段階表示測定精度±0.2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 40×14×187使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)オートパワーオフ約 1分電池寿命約 6ヶ月(1日3回使用の場合)取扱説明書(1.58MB)