カテゴリ
- 研磨材(10)
- ロータリーバー(2)
- ホルダー装着タイプ(バンド)(1)
- 軸付砥石(2)
- 電動工具(9)
- カーボンブラシ(2)
- 研磨/研削(電動)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- DREMEL(ドレメル)
- ミスターマイスター(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dremel」の検索結果
特価

サンディング/グラインディングセット
DREMEL(ドレメル)¥3,998税込¥4,3981セット(31個)当日出荷サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードカッター
DREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。用途彫刻/削り出し
エングレービングカッター
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2個)当日出荷木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。用途彫刻・削り出し
ダイヤモンドホイールMAX
DREMEL(ドレメル)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58質量(g)6.6切込深さ(mm)11適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
フラップホイール
DREMEL(ドレメル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。用途研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材アルミ
ペットグルーミング用ディスク
DREMEL(ドレメル)¥899税込¥9891セット(10枚)3日以内出荷ペットグルーミングアタッチメントAT02-PG用交換ディスクです。グリッド#60。用途交換用アクセサリー質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23×23×3RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト製ポリッシング用ホイール
DREMEL(ドレメル)¥499税込¥5491個翌々日出荷#421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。用途汚れ落とし/磨き最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ディテーラーズグリップ
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷精密作業をアシストします。握りやすいグリップで操作性が向上します。用途彫刻などの彫り出しや複写時に安定した作業ができますトラスコ品番408-7810適合機種300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、 4000-3/36質量(g)10
ペットグルーミングアタッチメント
DREMEL(ドレメル)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ドレメル コードレスミニルーターLITEを8000回転/分に合わせて作業することによって犬も驚かないレベルの静かさです。カットするニッパータイプと違い45度安全爪ガイドにより安全なネイルケアが可能です。用途ドレメルのコードレスミニルーターに取り付けて犬の爪とぎ適合機種LITEセット内容アタッチメント、専用アクセサリー(5枚入)グリッド#60、EZ402マンドレル質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×60×35RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソー目立て用砥石
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15
ゴム製ポリッシングポイント
DREMEL(ドレメル)¥729税込¥8021個4日以内出荷あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。用途汚れ落とし、磨き軸径(Φmm)2.4直径(Φmm)6.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ドレメル 傾斜切断ガイド
DREMEL(ドレメル)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷傾斜切断や斜め切りの際に使用します。仕様傾斜切断ガイド本体質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×250×40
剛毛ブラシ
DREMEL(ドレメル)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷軽度のバリ取りや銀製品、その他の貴金属の汚れ落としや磨きに使用します。 ポリッシング用コンバウンドと併用できます。 全ロータリーツール使用可能アクセサリー。用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き軸(mm)3.2
サークルカッター
DREMEL(ドレメル)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28質量(g)215寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38加工径(mm)20~300RoHS指令(10物質対応)対応