東京スクリーン
東京スクリーンのページです。東京スクリーンは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 東京スクリーン株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-6-16神田渡辺ビル1階 |
|---|
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D東京スクリーン当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験ふるい ST製(平織) 100Φ×45D東京スクリーン当日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm東京スクリーン当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
MKクリーンクロス東京スクリーン¥2,598~税込¥2,858~
1パック(20枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D東京スクリーン翌々日出荷から11日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋・受器東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-34
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 受器東京スクリーン7日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-36
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋東京スクリーン7日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-71
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 受器東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-70
CCクリーンクロス東京スクリーン¥5,398~税込¥5,938~
1パック(10枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
超極細繊維を使用した高密度平織のワイピングクロスです。優れたワイピング性と寸法安定性が特徴です。
クラス100対応の「CCクリーンクロス」(端面ヒートカット)と一般環境用の「MCクロス」(端面縫製)があります。
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D東京スクリーン4日以内出荷から5日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ100×45mm
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D東京スクリーン4日以内出荷から15日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
ふるい東京スクリーン当日出荷から24日以内出荷
ふるい東京スクリーン翌々日出荷から24日以内出荷
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-35
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-35
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm用 蓋東京スクリーン7日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60アズワン品番6-581-35
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×60mm用 受器東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60アズワン品番6-581-36
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋東京スクリーン7日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-35
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 中受東京スクリーン13日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-72
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器東京スクリーン翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-69
MKクロス東京スクリーン¥2,398~税込¥2,638~
1パック(20枚)
5日以内出荷
超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D東京スクリーン4日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ50×20mm
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D東京スクリーン4日以内出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。
公称目開き2.36mm以上。
枠寸法Φ75×20mm摘要フラットトップ織仕様JIS Z 8801-1:2000
ふるい東京スクリーン当日出荷から24日以内出荷
試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション東京スクリーン4日以内出荷から5日以内出荷
枠寸法Φ50×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。