絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(1)
- 90(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
用途
結束用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
基材
- 塩ビ(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(151)
- キラックス(1)
- ニトムズ(22)
- セキスイ(18)
- APLUS(クマモト)(1)
- 藤本産業(2)
- HEIGI(8)
- RS PRO(7,556)
- SMC(2,747)
- IKO(日本トムソン)(1,511)
- オカムラ(岡村製作所)(540)
- WIDIA(518)
- 椿本チエイン(493)
- アーテック[学校教材・教育玩具](410)
- Optibelt(395)
- エスコ(383)
- TRUSCO(279)
- 三菱マテリアル(277)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(254)
- ブランドをもっと見る
「幅広」の検索結果
特価

結束テープ 幅広タイプ
エーモン(29件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻当日出荷手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
面ファスナーテープ (LL)
エーモン(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます用途幅広い面積を使用する物の着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各90×150色黒テープ幅(mm)90
エアーゲージ スタンダードグレード
エーモン(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品ソフトケース仕様衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51精度±10kPa測定値500kPa
アルミホイール用薄口ソケット
エーモン(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応差込角(mm)12.7
メモリーバックアップ
エーモン(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷クリップの脱落や接点不良を防止するロック構造。 先端、両サイドも挟める挟み口形状。ヒューズ搭載。 単三乾電池8本で12V出力となり、幅広い車種への適合を実現。用途自動車やバイクのバッテリー交換時のメモリー保護に。
OGC チラックスランプ
エーモン¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。 多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。 シーンに合わせた明るさ4段階調整。 USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 ) OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー) 専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。 バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。 中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。 ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。 防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。 保護回路(過充電、過放電、過電流)付。用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプセット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35光源LED 暖色バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh充電時間(時間)1.5ケーブル長(mm)専用USB充電:約195エコロジー商品省エネ