カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 分配/配線コード(2)
- カー用品(2)
- 車用ソケット(1)
- 車用インバーター/コンバーター(1)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(1)
- 槌屋ヤック(22)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- SEIWA(セイワ)(14)
- マリンテック(33)
- アイネックス(2)
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- LEAD(リード工業)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- カシムラ(151)
- サンエス(696)
- エレコム(173)
- サンワサプライ(78)
- 多摩電子(73)
- エアージェイ(69)
- CIO(58)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- サンワダイレクト(51)
- オーム電機(50)
- ブランドをもっと見る
「12v usb」の検索結果

USB電源ポート
エーモン(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
USB電源ポート
エーモン(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
OGC USBチャージャー
エーモン¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)質量(g)約190g定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W使用可能温度範囲10~60度
OGC コンパクトインバーター
エーモン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使えるセット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)質量(g)約225g周波数(Hz)55Hz±5Hz定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)定格出力120W使用可能温度範囲0~40度