カテゴリ
- バッテリー・電装(54)
絞り込み
色
イエロー(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
レッド(2)
ブランド
- エーモン
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- ケリー電気産業(3)
- エスコ(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- 旭光電機工業(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- マリンテック(27)
- カシムラ(24)
- BRIDGE[自動車用品](19)
- エレコム(9)
- 多摩電子(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- マルエヌ(6)
- Jackery(ジャクリ)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「24v12w」の検索結果

ギボシ端子
エーモン(93件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
カプラー(ロック付)
エーモン(51件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ミニ平型ヒューズ電源
エーモン(33件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
エーモン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
防水ギボシ端子セット
エーモン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(5セット)当日出荷スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。用途車外での確実な配線接続に。セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水防水性IPX3相当
ギボシ端子【メスセット】
エーモン(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(30個)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
ギボシ端子【オスセット】
エーモン(5件のレビュー)¥469税込¥5161パック(30個)当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
電源分岐ハーネス【ギボシ端子】
エーモン(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
防水平型ヒューズホルダー
エーモン(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き仕様平型ヒューズ専用許容電流(A)15コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
カプラー2極
エーモン(19件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
大容量電源取出しコード
エーモン(17件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニールコード長さ(m)6使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下太さ(sq)AV5.00
平型ヒューズ電源
エーモン(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
大容量アースコード
エーモン(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷AV5.00sqの太さでしっかりボティアース用途アンプなどの電装品アースに。付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個長さ(m)2(AV5.00sq)コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
カプラー用端子セット
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
電源ソケット(貼り付けタイプ)
エーモン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。付属品両面テープ仕様アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ABSコード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
電源取出しコネクター
エーモン(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2個)当日出荷電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
アースポイント増設ターミナル
エーモン(9件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
電源取り出しターミナル
エーモン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
カプラー
エーモン(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1セット当日出荷配線コードを簡単脱着付属品予備端子材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ)コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下
カプラー用端子セット【250型】
エーモン(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
低背ヒューズ電源(2股)
エーモン(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
カプラー用端子セット【110型】
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
防水ワンタッチコネクター(接続用)
エーモン(4件のレビュー)¥459税込¥5051セット(4個)当日出荷ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当