カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(21)
  • XP POWER(14)
  • 大和電器(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • TDKラムダ(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 北陽電機(4)
  • カシムラ(4)
  • 本多電子(4)
  • 日恵製作所(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Bellnix(ベルニクス)(4)
  • RS PRO(4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v30w」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(13件のレビュー)
    299税込329
    1巻(6m)
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • ダブルコード エーモン

    ダブルコード

    エーモン(10件のレビュー)
    489税込538
    1巻(6m)
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
  • 防水カプラー(2極) エーモン

    防水カプラー(2極)

    エーモン(19件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
    極数2適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
  • 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(接続用)

    エーモン(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット(4個)
    当日出荷
    ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX4相当)
    用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
  • 防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用) エーモン

    防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)

    エーモン(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる。ジェルが空間を埋めて防水!。プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
    用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当
  • 防水ミニ管ヒューズホルダー エーモン

    防水ミニ管ヒューズホルダー

    エーモン(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
    許容電流(A)2.5(MAX)仕様ミニ管ヒューズ専用付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
220v30w特集