カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(2)
- BLACK BOX(5)
- 槌屋ヤック(4)
- ENDY(4)
- CKD(3)
- タカチ電機工業(3)
- カナック企画(2)
- LAPP(2)
- 三菱電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- JVC(1)
- ワイドミュラー(1)
- rose(1)
- MOXA(1)
- RS PRO(1)
- NAVIC(ナヴィック)(1)
- 東光特殊電線(1)
「2din box」の検索結果

USB電源ポート
エーモン(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。車両側加工無しで取り付け可能。用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容ブラケット1個、2DIN変換パネル1個、すき間埋めテープ1個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、タッピング2個、フランジナット1個型式【N-BOX(カスタムを含む)】JF5/JF6年式R5.10~