カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
    • その他LED(1)
  • カー用品(2)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(27)
  • 日機(113)
  • 坂詰製作所(10)
  • Panasonic(パナソニック)(109)
  • 長輝ライトテック(6)
  • 光商事(14)
  • ライトテック(7)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • ELPA(92)
  • 3R(スリーアール)(24)
  • マリンテック(273)
  • エスコ(186)
  • 岩崎電気(165)
  • オーム電機(159)
  • 日動工業(158)
  • GENTOS(95)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(91)
  • オーツカ光学(88)
  • SecuSTATION(81)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 防水」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ワイドLED エーモン防水ワイドLEDエーモン(18件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
防水トグルスイッチ エーモン防水トグルスイッチエーモン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える種類トグルスイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)0.5~2.0コード1.25sq相当-約180mm使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下取付穴径(Φmm)12防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
OGC ハンディライト エーモンOGC ハンディライトエーモン
6,498税込7,148
1個
当日出荷
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付小型・軽量で持ち運びに便利丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できるモールシステムに適合した専用収納ポーチ付属金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当
非常信号灯 ライト付 エーモン非常信号灯 ライト付エーモン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【非常信号灯】発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)
パーキングマーカー エーモンパーキングマーカーエーモン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
両面テープでカンタン取り付け最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能夜間でもまっすぐバック駐車できるLED8灯(暖白と白から発行色を選べる )ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
用途夜間駐車時の目印に寸法(Φ×高さH)(mm)123×23充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)防水仕様IPX8耐荷重(t)約3明るさ(Lm)最大48動作温度範囲(℃)-20~70連続点灯時間(時間)約30(満充電時)適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
OGC スクエアライト エーモンOGC スクエアライトエーモン
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト大容量バッテリー搭載、高輝度ライト小型、軽量で持ち運びに便利高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できるモールシステムに適合した専用収納ポーチ付属4段階明るさ調整機能付白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モードSOSフラッシュ機能付本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができるUSB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約116×120×43mm定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)防水性IPX2相当